Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

WATTS DK1000 Elosztó tartozékkészlet 1 hüvelykes Fnpt Ss | AA2AKA 10A289

WATTS DK1000 81003736 Elosztó-kiegészítő készlet 1 hüvelykes Fnpt Ss

Cikkszám: AA2AKA Modell: DK1000Kereszthivatkozás: 10A289 / 81003736
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

131.587Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételElosztó tartozék készlet
Golyó anyagSárgaréz
test anyagaRozsdamentes acél
Beömlőnyílás1"
Hossz3"
Névleges szelepméret1"
Kimeneti kapcsolat neme
Kimeneti csatlakozás neme – 1. oldal
Kimeneti csatlakozás mérete1"
Kimeneti csatlakozó mérete – 2. oldal1"
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusFNPT
Teljes hossz3"
Tömítés anyagaNeoprén
SealsNeoprén tömítés
Hőmérséklet+ 32 ° F és + 167 ° F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481803070
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS DK1000 81003736 Elosztó-kiegészítő készlet 1 hüvelykes Fnpt Ss
131.587€ /Mértékegység