WATTS DBF-04-131-15-M2 8 háztartási ostya pillangószelep, 2919 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 8 hüvelykes bemenet | CB7UAP 0525437

WATTS DBF-04-131-15-M2 8 háztartási ostya pillangószelep, 2919 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 8 hüvelykes bemenet

Tétel: CB7UAP Model: DBF-04-131-15-M2 8Kereszthivatkozás: 0525437
€2,925.53 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaVas
Vezérlő típusaKar fogantyú
LemezanyagRozsdamentes acél
Száraz működési nyomaték2919 "- Lbs.
Bemeneti méret8"
Bemeneti típusOstya
VezetNincs jelen
Mfr. SorozatDBF-04
Min. Hőmérséklet33 F fok
Kimeneti méret8"
Kimeneti típusOstya
Ülés anyagaEPDM
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szelep tervezésOstya
Nedves működési nyomaték1697 "- Lbs.

Termék részletek:

Háztartási ostya pillangószelep, 2919 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 8 hüvelykes bemenet

Termékváltozatok

TermékekModellÜlés anyagatest anyagaVezérlő típusaTengely anyagaNedves működési nyomatékLemezanyagSzáraz működési nyomatékBemeneti méretÁr
WATTS DBF-04-111-15-M2 2 háztartási ostya pillangószelep, 214 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 2 hüvelykes bemenet | BY6TZF 0525325 DBF-04-111-15-M2 2EPDMVasKar fogantyúRozsdamentes acél134 hüvelyk-font.Lágyvas214 hüvelyk-font.2"€500.20
ajánlatkérés
WATTS DBF-04-121-25-M2 2 háztartási ostya pillangószelep, 214 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 2 hüvelykes bemenet | BY6TZG 0525328 DBF-04-121-25-M2 2Buna-NVasKar fogantyúRozsdamentes acél134 "- Lbs.Alumínium bronz214 "- Lbs.2"€516.05
ajánlatkérés
WATTS DBF-04-121-15-M2 2 háztartási ostya pillangószelep, 214 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 2 hüvelykes bemenet | BY6TZH 0525327 DBF-04-121-15-M2 2EPDMVasKar fogantyúRozsdamentes acél134 hüvelyk-font.Alumínium bronz214 hüvelyk-font.2"€516.05
ajánlatkérés
WATTS DBF-04-131-15-M2 2 háztartási ostya pillangószelep, 214 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 2 hüvelykes bemenet | BY6TZJ 0525329 DBF-04-131-15-M2 2EPDMVasKar fogantyúRozsdamentes acél134 "- Lbs.Rozsdamentes acél214 "- Lbs.2"€680.15
ajánlatkérés
WATTS DBF-04-131-25-M2 2 háztartási ostya pillangószelep, 214 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 2 hüvelykes bemenet | BY6TZK 0525330 DBF-04-131-25-M2 2Buna-NVasKar fogantyúRozsdamentes acél134 "- Lbs.Rozsdamentes acél214 "- Lbs.2"€680.15
ajánlatkérés
WATTS DBF-04-111-1G-M2 2 háztartási ostya pillangószelep, 214 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 2 hüvelykes bemenet | BY6TZL 0525337 DBF-04-111-1G-M2 2EPDMVasFogaskerék kezelőRozsdamentes acél134 "- Lbs.Lágyvas214 "- Lbs.2"€806.19
ajánlatkérés
WATTS DBF-04-111-2G-M2 2 háztartási ostya pillangószelep, 214 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 2 hüvelykes bemenet | BY6TZM 0525338 DBF-04-111-2G-M2 2Buna-NVasFogaskerék kezelőRozsdamentes acél134 "- Lbs.Lágyvas214 "- Lbs.2"€806.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS DBF-04-131-15-M2 8 háztartási ostya pillangószelep, 2919 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 8 hüvelykes bemenet
€2,925.53 /Mértékegység