WATTS C300-BFG-CFM 2 1/2 Double Check Detector Backflow Assembly, 2 1/2 Inch Size, Butterfly Valve | CB8UVE 0191254

WATTS C300-BFG-CFM 2 1/2 Double Check Detector Backflow Assembly, 2 1/2 Inch Size, Butterfly Valve

Cikkszám: CB8UVE Modell: C300-BFG-CFM 2 1/2Kereszthivatkozás: 0191254
€6,173.57 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla ellenőrzésű érzékelő egység
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatEgyenes
Bypass mérete3 / 4 "
LemezanyagGumi
Bemeneti csatlakozásHornyolt ízület
Bemeneti méret2 1 / 2 "
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusacfm
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásHornyolt ízület
Ülés anyagaGumi
típuskészlet

Termék részletek:

Dupla ellenőrző érzékelő visszaáramlási egység, 2 1/2 hüvelykes méretű, pillangószelep

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti csatlakozásÁr
WATTS C300-OSYXPIV-CFM 3 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 3 hüvelykes méretű, elzárószelep | CA4GUF 0206691 C300-OSYXPIV-CFM 3Karimás ízület3"Karimás ízület€5,476.49
ajánlatkérés
WATTS C300-OSYXPIV-CFM 6 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 6 hüvelykes méret, SS | CA4GUH 0206693 C300-OSYXPIV-CFM 6Karimás ízület6"Karimás ízület€8,039.39
ajánlatkérés
WATTS C300-OSYXPIV-CFM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 4 hüvelykes méret, SS | CA4GUJ 0206692 C300-OSYXPIV-CFM 4Karimás ízület4"Karimás ízület€6,343.62
ajánlatkérés
WATTS C300-OSYXPIV-CFM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 8 hüvelyk, elzárószelep | CA4GUK 0206694 C300-OSYXPIV-CFM 8Karimás ízület8"Karimás ízület€13,838.48
ajánlatkérés
WATTS C300-OSYXPIV-GPM 3 kettős ellenőrzésű érzékelő visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 3 hüvelykes méret, SS | CA4GUL 0206696 C300-OSYXPIV-GPM 3Karimás ízület3"Karimás ízület€5,476.49
ajánlatkérés
WATTS C300-OSYXPIV-GPM 4 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 4 hüvelykes méretű, elzárószelep | CA4GUM 0206697 C300-OSYXPIV-GPM 4Karimás ízület4"Karimás ízület€6,343.62
ajánlatkérés
WATTS C300-OSYXPIV-GPM 8 kettős ellenőrzésű érzékelő visszaáramlási egység, 8 hüvelykes méretű, elzárószelep | CA4GUP 0206699 C300-OSYXPIV-GPM 8Karimás ízület8"Karimás ízület€13,838.48
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS C300-BFG-CFM 2 1/2 Double Check Detector Backflow Assembly, 2 1/2 Inch Size, Butterfly Valve
€6,173.57 /Mértékegység