Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS C3/8TF párologtató hűtőszelep és úszó | AC4EGH 2ZDR2

WATTS C3/8TF párologtató hűtőszelep és úszó

Raktáron
Tétel: AC4EGH Modell: C3/8TFKereszthivatkozás: 2ZDR2
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
€68.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárologtató hűtő szelep és úszó
Kapcsolat típusaTömörítés
Úszó anyagpolietilén
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Rúdhossz5-3 / 4 "
Rúd anyagaSárgaréz
Méret3 / 8 "
Szelep áramlás - áramlás (1)1.5
Szelep áramlás - áramlás (2)3
Szelep áramlás - nyomás (1)50
Szelep áramlás - nyomás (2)100
Szelep anyagaBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.17
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hossz és rögzítési méret (12 "x 3/4")

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMéretÁr
WATTS STD-CA párologtató hűtőszelep és úszó | AC4EGG 2ZDR1 STD-CAMNPT3 / 8 "€69.72
WATTS C1 / 4TF-1 párologtató hűtőszelep és úszó | AC4EGJ 2ZDR3 C1 / 4TF-1Tömörítés1 / 4 "€49.85
WATTS C1 / 4TFAE párologtató hűtő szelep és úszó | AC4EGK 2ZDR4 C1 / 4TFAETömörítés1 / 4 "€62.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS C3/8TF párologtató hűtőszelep és úszó
€68.18 /Mértékegység