WATTS C200-BFGXPIV 6 dupla visszacsapó szelepes visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 6 hüvelykes méret, SS

Cikkszám: CC6UEN Modell: C200-BFGXPIV 6Kereszthivatkozás: 0112128
€7,912.12 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla visszacsapó szelep szerelvény
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatEgyenes
Bemeneti csatlakozásHornyolt ízület
Bemeneti méret6"
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Ülés anyagaGumi
típuskészlet

Termék részletek:

Dupla visszacsapó szelep visszafolyásgátló szerelvény, elzáró szelep, 6 hüvelykes méret, SS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti csatlakozásÁr
WATTS C200-DOSY 2 1/2 dupla visszacsapó szelep visszafolyásgátló egység, elzáró szelep, 2 1/2 hüvelykes méret, SS | BY4HGZ 0206300 C200-DOSY 2 1/2Karimás ízület2 1 / 2 "Karimás ízület€3,712.65
ajánlatkérés
WATTS C200-OSYXPIV 4 dupla visszacsapó szelep visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 4 hüvelykes méret, SS | CA4GUC 0206687 C200-OSYXPIV 4Karimás ízület4"Karimás ízület€4,143.26
ajánlatkérés
WATTS C200-OSYXPIV 3 dupla visszacsapó szelepes visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 3 hüvelykes méret, SS | CA4GUD 0206686 C200-OSYXPIV 3Karimás ízület3"Karimás ízület€3,511.41
ajánlatkérés
WATTS C200-OSYXPIV 6 dupla visszacsapó szelep visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 6 hüvelykes méret, SS | CA4GUE 0206688 C200-OSYXPIV 6Karimás ízület6"Karimás ízület€6,475.31
ajánlatkérés
WATTS C200-OSYXPIV 8 dupla visszacsapó szelep visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 8 hüvelykes méret, SS | CA4GUG 0206689 C200-OSYXPIV 8Karimás ízület8"Karimás ízület€12,805.63
ajánlatkérés
WATTS C200-DNRS 8 dupla visszacsapó szelepes visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 8 hüvelykes méret, SS | CB8REC 0425099 C200-DNRS 8Karimás ízület8"Karimás ízület€24,185.47
ajánlatkérés
WATTS C200-DNRS 10 dupla visszacsapó szelep visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 10 hüvelykes méret, SS | CB8RED 0425100 C200-DNRS 10Karimás ízület10 "Karimás ízület€34,039.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS C200-BFGXPIV 6 dupla visszacsapó szelepes visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 6 hüvelykes méret, SS
€7,912.12 /Mértékegység