WATTS BF-03-121-15-M2 12 füles pillangószelep, 7071 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 12 hüvelykes bemenet | CA4WQQ 0525693

WATTS BF-03-121-15-M2 12 füles pillangószelep, 7071 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 12 hüvelykes bemenet

Raktáron
Tétel: CA4WQQ Model: BF-03-121-15-M2 12Kereszthivatkozás: 0525693

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,196.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaVas
Vezérlő típusaKar fogantyú
Cv8250 gpm
LemezanyagAlumínium bronz
Száraz működési nyomaték7071 hüvelyk-font.
Bemeneti csatlakozásJúlius
Bemeneti méret12 "
Bemeneti típusJúlius
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Mfr. SorozatBF03-121
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásJúlius
Kimeneti méret12 "
Kimeneti típusJúlius
Ülés anyagaEPDM
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szelep tervezésJúlius
Nedves működési nyomaték3300 hüvelyk-font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.4678

Termék részletek:

Lug pillangószelep, 7071 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 12 hüvelykes bemenet

Termékváltozatok

TermékekModellÜlés anyagatest anyagaVezérlő típusaTengely anyagaNedves működési nyomatékSzáraz működési nyomatékBemeneti méretMax. Munkahelyi nyomásÁr
WATTS BF-03-121-1G-M2 24 füles pillangószelep, 28020 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 24 hüvelykes bemenet | BY4MRF 0525765 BF-03-121-1G-M2 24EPDMVasFogaskerék kezelőRozsdamentes acél18680 hüvelyk-font.28020 hüvelyk-font.24 "150 psi€18,764.70
ajánlatkérés
WATTS BF-03-121-1G-M2 16 füles pillangószelep, 10027 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 16 hüvelykes bemenet | BY4MRH 0525729 BF-03-121-1G-M2 16EPDMVasFogaskerék kezelőRozsdamentes acél5500 hüvelyk-font.10027 hüvelyk-font.16 "150 psi€6,717.46
ajánlatkérés
WATTS BF-03-121-1G-M2 3 füles pillangószelep, 387 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 3 hüvelykes bemenet | CA4WNK 0525597 BF-03-121-1G-M2 3EPDMVasFogaskerék kezelőRozsdamentes acél250 hüvelyk-font.387 hüvelyk-font.3"200 PSI€643.67
ajánlatkérés
WATTS BF-03-121-15-M2 4 füles pillangószelep, 644 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 4 hüvelykes bemenet | CA4WNP 0525603 BF-03-121-15-M2 4EPDMVasKar fogantyúRozsdamentes acél390 hüvelyk-font.644 hüvelyk-font.4"200 PSI€708.87
WATTS BF-03-121-25-M2 4 füles pillangószelep, 644 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 4 hüvelykes bemenet | CA4WNQ 0525604 BF-03-121-25-M2 4Buna N.VasKar fogantyúRozsdamentes acél390 hüvelyk-font.644 hüvelyk-font.4"200 PSI€388.44
ajánlatkérés
WATTS BF-03-121-1G-M2 4 füles pillangószelep, 644 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 4 hüvelykes bemenet | CA4WNX 0525615 BF-03-121-1G-M2 4EPDMVasFogaskerék kezelőRozsdamentes acél390 hüvelyk-font.644 hüvelyk-font.4"200 PSI€749.91
ajánlatkérés
WATTS BF-03-121-15-M2 5 füles pillangószelep, 959 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 5 hüvelykes bemenet | CA4WNZ 0525621 BF-03-121-15-M2 5EPDMVasKar fogantyúRozsdamentes acél600 hüvelyk-font.959 hüvelyk-font.5"200 PSI€587.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS BF-03-121-15-M2 12 füles pillangószelep, 7071 hüvelyk. Lbs. Nyomaték, 12 hüvelykes bemenet
€2,196.54 /Mértékegység