WATTS 88CSI-T 1/2 Wye Strainer, Inlet Size 1/2 Inch, Screen Size 1/32, WOG 1480 Psi | BY7HZY 0823000

WATTS 88CSI-T 1/2 Wye Strainer, Inlet Size 1/2 Inch, Screen Size 1/32, WOG 1480 Psi

Tétel: BY7HZY Model: 88CSI-T 1/2Kereszthivatkozás: 0823000
€663.69 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

test anyagaAcél
Testnevelésipszilon
FedőanyagÖntött acél
Borító típusaCsapos záródugóval
TömítőanyagGrafittal töltött rozsdamentes acél
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Mfr. Sorozat88CSI
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méretJan-32
Szűrőipszilon
WOG (PSI)1480 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 88CSI-T 1/2 Wye Strainer, Inlet Size 1/2 Inch, Screen Size 1/32, WOG 1480 Psi
€663.69 /Mértékegység