WATTS 87SI-SW 2 1/2 Y szűrő, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 3/64 képernyőméret, 720 psi nyomás | CB3FHL 0823087

WATTS 87SI-SW 2 1/2 Y szűrő, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 3/64 képernyőméret, 720 psi nyomás

Tétel: CB3FHL Típus: 87SI-SW 2 1/2Kereszthivatkozás: 0823087
€5,241.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
Lefúvatási kimenet csatlakozásNői menetes
test anyagaRozsdamentes acél öntvény
Testmintázatipszilon
Testnevelésipszilon
FedőanyagRozsdamentes acél
Borító típusaCsapos záródugóval
TömítőanyagPTFE
Bemeneti csatlakozásFoglalat
Bemeneti méret2 1 / 2 "
Bemeneti típusFoglalat
VezetNincs jelen
Mfr. Sorozat87SI
Kimeneti csatlakozásFoglalat
Kimeneti méret1 1 / 4 "
Kimeneti típusFoglalat
Rögzítő burkolat típusaCsapos záródugóval
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret3 / 64 "
Szűrőipszilon
WOG (PSI)720 Psi

Termék részletek:

Y szűrő, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 3/64 képernyőméret, 720 psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti csatlakozásBemeneti méretBemeneti típusKimeneti csatlakozásKimeneti méretKimeneti típusKépernyő méretÁr
WATTS 87SI-T 1 Y szűrő, 1 hüvelykes bemenet, 1/32 képernyőméret, 720 psi nyomás | CB3FGX 0823075 87SI-T 1Női menetes1"Női menetesNői menetes1 / 2 "Női menetesJan-32€1,253.24
ajánlatkérés
WATTS 87SI-T 1 1/2 Y szűrő, 1 1/2 hüvelykes bemenet, 1/32 képernyőméret, 720 psi nyomás | CB3FGZ 0823077 87SI-T 1 1/2Női menetes1 1 / 2 "Női menetesNői menetes1 / 2 "Női menetesJan-32€2,087.04
ajánlatkérés
WATTS 87SI-T 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 1/32 képernyőméret, 720 psi nyomás | CB3FHA 0823076 87SI-T 1 1/4Női menetes1 1 / 4 "Női menetesNői menetes1 / 2 "Női menetesJan-32€1,831.83
WATTS 87SI-T 2 Y szűrő, 2 hüvelykes bemenet, 1/32 képernyőméret, 720 psi nyomás | CB3FHB 0823078 87SI-T 2Női menetes2"Női menetesNői menetes1 / 2 "Női menetesJan-32€2,674.62
ajánlatkérés
WATTS 87SI-T 2 1/2 Y szűrő, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 3/64 képernyőméret, 720 psi nyomás | CB3FHC 0823079 87SI-T 2 1/2Női menetes2 1 / 2 "Női menetesNői menetes1 1 / 4 "Női menetes3 / 64 "€4,332.03
ajánlatkérés
WATTS 87SI-T 3 Y szűrő, 3 hüvelykes bemenet, 3/64 képernyőméret, 720 psi nyomás | CB3FHD 0823080 87SI-T 3Női menetes3"Női menetesNői menetes1 1 / 4 "Női menetes3 / 64 "€6,830.04
ajánlatkérés
WATTS 87SI-SW 1 Y szűrő, 1 hüvelykes bemenet, 1/32 képernyőméret, 720 psi nyomás | CB3FHG 0823083 87SI-SW 1Foglalat1"FoglalatFoglalat1 / 2 "FoglalatJan-32€1,253.24
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 87SI-SW 2 1/2 Y szűrő, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 3/64 képernyőméret, 720 psi nyomás
€5,241.76 /Mértékegység