WATTS 77G-SS 2 1/2 Y szűrő, 2 1/2 hüvelykes bemeneti nyílás, 1/16 hüvelykes képernyő, 200 psi nyomás | CA7KWH 0821160

WATTS 77G-SS 2 1/2 Y szűrő, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 1/16 hüvelykes képernyő, 200 psi nyomás

Tétel: CA7KWH Modell: 77G-SS 2 1/2Kereszthivatkozás: 0821160
€1,047.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
test anyagaRozsdamentes acél
Testmintázatipszilon
Testnevelésipszilon
Csavar anyagaAcél
FedőanyagLágyvas
Borító típusaCsapos záródugóval
Karimás anyagSzénacél
TömítőanyagEPDM
Bemeneti csatlakozásHornyolt ízület
Bemeneti méret2 1 / 2 "
Bemeneti típusHornyolt ízület
VezetNincs jelen
Mfr. Sorozat77F-SS
Kimeneti csatlakozásHornyolt ízület
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusHornyolt ízület
Dugó anyagaSárgaréz
Rögzítő burkolat típusaCsapos záródugóval
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret1 / 16 "
Szűrőipszilon
WOG (PSI)200 Psi

Termék részletek:

Y szűrő, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 1/16 hüvelykes képernyő, 200 psi nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellFedőanyagBemeneti méretKimeneti méretKépernyő méretÁr
WATTS 77G-SS 3 Y szűrő, 3 hüvelykes bemenet, 1/16 hüvelykes képernyő, 200 psi nyomás | CA7KWJ 0821161 77G-SS 3Lágyvas3"1 / 2 "1 / 16 "€1,059.68
ajánlatkérés
WATTS 77G-SS 6 Y szűrő, 6 hüvelykes bemenet, 1/8 hüvelykes képernyő, 200 psi nyomás | CA7KWK 0821164 77G-SS 6Rozsdamentes acél6"3 / 4 "1 / 8 "€1,440.03
ajánlatkérés
WATTS 77G-SS 4 Y szűrő, 4 hüvelykes bemenet, 1/16 hüvelykes képernyő, 200 psi nyomás | CA7KWL 0821162 77G-SS 4Lágyvas4"1 / 2 "1 / 16 "€1,147.10
ajánlatkérés
WATTS 77G-SS 10 Y szűrő, 10 hüvelykes bemenet, 3/16 hüvelykes képernyő, 200 psi nyomás | CA7KWM 0821166 77G-SS 10Rozsdamentes acél10 "3 / 4 "3 / 16 "€12,661.55
ajánlatkérés
WATTS 77G-SS 8 Y szűrő, 8 hüvelykes bemenet, 1/8 hüvelykes képernyő, 200 psi nyomás | CA7KWN 0821165 77G-SS 8Rozsdamentes acél8"3 / 4 "1 / 8 "€2,365.57
ajánlatkérés
WATTS 77G-SS 12 Y szűrő, 12 hüvelykes bemenet, 3/16 hüvelykes képernyő, 200 psi nyomás | CA7KWP 0821167 77G-SS 12Lágyvas12 "3 / 4 "3 / 16 "€18,350.41
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 77G-SS 2 1/2 Y szűrő, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 1/16 hüvelykes képernyő, 200 psi nyomás
€1,047.96 /Mértékegység