WATTS 777M1-60 3/8 Wye szűrő, bemeneti méret 3/8 hüvelyk, max. Nyomás 27.6 Bar, WOG 400 Psi | BY6DXN 0384539

WATTS 777M1-60 3/8 Wye szűrő, bemeneti méret 3/8 hüvelyk, max. Nyomás 27.6 bar, WOG 400 Psi

Tétel: BY6DXN Model: 777M1-60 3/8Kereszthivatkozás: 0384539
€174.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

test anyagaBronz
Testnevelésipszilon
FedőanyagBronz
Borító típusaNincs megérintve
TömítőanyagEPDM
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Működési hőmérséklet178 C fok
Max. Nyomás27.6 Bar
Mfr. Sorozat777
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomás értékelés27.6 bar 99 C fokon / 8.6 Bar 178 C fokon
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret60 HÁLÓ
Szűrőipszilon
WOG (PSI)400 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 777M1-60 3/8 Wye szűrő, bemeneti méret 3/8 hüvelyk, max. Nyomás 27.6 bar, WOG 400 Psi
€174.64 /Mértékegység