WATTS 777M1-100 1/4 Wye Strainer, Inlet Size 1/4 Inch, Max. Pressure 27.6 Bar, WOG 400 Psi | BY6DYF 0384761

WATTS 777M1-100 1/4 Wye szűrő, bemeneti méret 1/4 hüvelyk, max. Nyomás 27.6 bar, WOG 400 Psi

Tétel: BY6DYF Model: 777M1-100 1/4Kereszthivatkozás: 0384761
€174.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

test anyagaBronz
Testnevelésipszilon
FedőanyagSárgaréz
Borító típusaNincs megérintve
TömítőanyagEPDM
Bemeneti méret1 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Működési hőmérséklet178 C fok
Max. Nyomás27.6 Bar
Mfr. Sorozat777
Kimeneti méret1 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomás értékelés27.6 bar 99 C fokon / 8.6 Bar 178 C fokon
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret100 HÁLÓ
Szűrőipszilon
WOG (PSI)400 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 777M1-100 1/4 Wye szűrő, bemeneti méret 1/4 hüvelyk, max. Nyomás 27.6 bar, WOG 400 Psi
€174.64 /Mértékegység