WATTS 774-OSY 12 Double Check Valve Assembly, Outside Stem And Yoke Gate Valve, 12 Inch Size | CC3GFX 0438081

WATTS 774-OSY 12 dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 12 hüvelykes

Item: CC3GFX Modell: 774-OSY 12Kereszthivatkozás: 0438081
€35,608.97 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla visszacsapó szelep szerelvény
Karosszéria befejezéseRozsdamentes acél
test anyagaRozsdamentes acél
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret12 "
Bemeneti típusKarimás ízület
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. Sorozat774
Min. Hőmérséklet33 fok. F
MűveletFolyamatos
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Kimeneti méret12 "
Kimeneti típusKarimás ízület
SzűrőNem
típuskészlet
Szelep típusaKülső szár és járom kapu szelep

Termék részletek:

Dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 12 hüvelykes

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti méretBemeneti csatlakozásBemeneti méretKimeneti típusSzelep típusaBemeneti típusMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásÁr
WATTS 774-LF 12 dupla visszacsapó szelep szerelvény, elzárószelep nélkül, 12 hüvelykes, rozsdamentes acél | BY4JBY 0438082 774-lf 1212 "Karimás ízület12 "-Nincs elzáró szelepKarimás ízület110 fok. F175 PSI€20,979.67
ajánlatkérés
WATTS 774-DNRS 2 1/2 dupla visszacsapó szelep szerelvény, nem emelkedő szárú tolózár, 2 1/2 hüvelykes méret | BZ7MNM 0439300 774-DNRS 2 1/22-1 / 2 "-2-1 / 2 "Karimás ízületNem emelkedő szárszelepKarimás ízület110 F fok12.1 Bar€4,530.96
ajánlatkérés
WATTS 774-DNRS 3 dupla visszacsapó szelep szerelvény, nem emelkedő szárú tolózár, 3 hüvelykes méret | BZ7MNN 0439301 774-DNRS 33"-3"Karimás ízületNem emelkedő szárszelepKarimás ízület110 F fok12.1 Bar€4,976.35
ajánlatkérés
WATTS 774-DNRS 4 dupla visszacsapó szelep szerelvény, nem emelkedő szárú tolózár, 4 hüvelykes méret | BZ7MNP 0439302 774-DNRS 44"-4"Karimás ízületNem emelkedő szárszelepKarimás ízület110 F fok12.1 Bar€5,210.14
ajánlatkérés
WATTS 774-DNRS 6 dupla visszacsapó szelep szerelvény, nem emelkedő szárú tolózár, 6 hüvelykes méret | BZ7MNQ 0439303 774-DNRS 66"-6"Karimás ízületNem emelkedő szárszelepKarimás ízület110 F fok12.1 Bar€8,364.93
ajánlatkérés
WATTS 774-DNRS 8 dupla visszacsapó szelep szerelvény, nem emelkedő szárú tolózár, 8 hüvelykes méret | BZ7MNR 0439304 774-DNRS 88"-8"Karimás ízületNem emelkedő szárszelepKarimás ízület110 F fok12.1 Bar€16,768.61
ajánlatkérés
WATTS 774-DNRS 10 dupla visszacsapó szelep szerelvény, nem emelkedő szárú tolózár, 10 hüvelykes méret | BZ7MNT 0439305 774-DNRS 1010 "-10 "Karimás ízületNem emelkedő szárszelepKarimás ízület110 F fok12.1 Bar€22,315.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 774-OSY 12 dupla visszacsapó szelep szerelvény, külső szár és járom tolószelep, 12 hüvelykes
€35,608.97 /Mértékegység