WATTS 600 1 1/2 visszacsapó szelep, egyenes, WOG 400 Psi, belső menet, NPT, méret 1-1/2 hüvelyk | CA8HLR 0376356

WATTS 600 1 1/2 visszacsapó szelep, egyenes, WOG 400 Psi, belső menet, NPT, méret 1-1/2 hüvelyk

Tétel: CA8HLR Modell: 600 1 1/2Kereszthivatkozás: 0376356
€219.24 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

test anyagaBronz
TestnevelésEgyenes
LemezanyagSárgaréz
Lemez típusaKúpos
Bemeneti méret1-1 / 2 "
Bemeneti típusNői menetes
Max. Működési hőmérséklet38 C fok
Mfr. Sorozat600
Min. Hőmérséklet-20 fok F
Kimeneti méret1-1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Ülés anyagaPTFE
Menet típusaNPT
WOG (PSI)400 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3905

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 600 1 1/2 visszacsapó szelep, egyenes, WOG 400 Psi, belső menet, NPT, méret 1-1/2 hüvelyk
€219.24 /Mértékegység