WATTS 4000SS-F-LG 4 visszafolyásgátló szerelvény, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél

Tétel: CC8LQR Modell: 4000SS-F-LG 4Kereszthivatkozás: 0690924
€7,120.72 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Visszafolyásgátló típusCsökkentett nyomású zóna szerelvény
test anyagaRozsdamentes acél
TestmintázatEgyenes
LemezanyagGumi
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret4"
Max. Hőmérséklet110 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
típuskészlet

Termék részletek:

Visszafolyásgátló szerelvény, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretÁr
WATTS 4000SS-F-LG 3 csökkentett nyomású zónás visszafolyásgátló egység, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC8LQJ 0690915 4000SS-F-LG 33"€3,765.93
ajánlatkérés
WATTS 4000SS-F-NRS 2 1/2 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 2 1/2 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CC8LQK 0690908 4000SS-F-NRS 2 1/22 1 / 2 "€4,751.42
ajánlatkérés
WATTS 4000SS-F-LG 2 1/2 visszafolyásgátló szerelvény, 2 1/2 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | CC8LQM 0690906 4000SS-F-LG 2 1/22 1 / 2 "€3,342.72
ajánlatkérés
WATTS 4000SS-F-OSY 2 1/2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló egység, 2 1/2 hüvelykes méret, SS | CC8LQN 0690907 4000SS-F-OSY 2 1/22 1 / 2 "€5,094.73
ajánlatkérés
WATTS 4000SS-F-OSY 3 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, 3 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC8LQP 0690916 4000SS-F-OSY 33"€5,729.54
ajánlatkérés
WATTS 4000SS-F-OSY 4 csökkentett nyomású zónás visszafolyásgátló egység, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél | CC8LQX 0690925 4000SS-F-OSY 44"€7,123.43
ajánlatkérés
Watts 4000SS-F-NRS 3 Csökkent a nyomászóna visszaáramlásának megelőző szerelvénye, 3 hüvelyk méret, rozsdamentes acél | CC8LQY 0690917 4000SS-F-NRS 33"€5,396.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 4000SS-F-LG 4 visszafolyásgátló szerelvény, 4 hüvelykes, rozsdamentes acél
€7,120.72 /Mértékegység