Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3541-10 gyorscsatlakozó 3 utas bypass szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 100 psi nyomás | BR9EWQ 0959474

WATTS 3541-10 gyorscsatlakozó 3 utas bypass szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 100 psi nyomás

Raktáron
Tétel: BR9EWQ Modell: 3541-10Kereszthivatkozás: 0959474
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
€46.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBypass szelep
Karosszéria befejezéseMűanyag
test anyagaMűanyag
befejezMűanyag
Bemeneti csatlakozásNyomja meg a csatlakozáshoz
Bemeneti anyagPoliszulfon
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagPoliszulfon
Max. Nyomás100 psi
Max. Munkahelyi nyomás250 PSI
Mfr. Sorozat3541
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNyomja meg a Csatlakozás gombot
Kimeneti anyagPoliszulfon
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusQuick Connect
Hőmérséklet tartomány33-180 fok F
Munkahőmérséklet.75 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063

Termék részletek:

Gyorscsatlakozós 3 utas bypass szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 100 psi nyomás

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3541-10 gyorscsatlakozó 3 utas bypass szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 100 psi nyomás
€46.17 /Mértékegység