Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 3533-08 Gyorscsatlakozó egymásra rakható póló, 3/8 hüvelykes bemenet, 6.8 bar nyomás | BQ3VVQ 0959039

WATTS 3533-08 Gyorscsatlakozó egymásra rakható póló, 3/8 hüvelykes bemenet, 6.8 bar nyomás

Raktáron
Item: BQ3VVQ Modell: 3533-08Kereszthivatkozás: 0959039

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalmozott póló
befejezMűanyag
Bemeneti anyagMűanyag
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
AnyagMűanyag
Max. Munkahelyi nyomás6.8 Bar
Mfr. Sorozat3533
Min. Hőmérséklet33 F fok
Kimeneti anyagMűanyag
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusQuick Connect

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027

Termék részletek:

Gyorscsatlakozással egymásra rakható póló, 3/8 hüvelykes bemenet, 6.8 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretÁr
WATTS 3533-10 R gyorscsatlakozó egymásra rakható póló, 1/2 hüvelykes bemenet, 6.8 bar nyomás | BQ3VWP 0959097 3533-10 R1 / 2 "1 / 2 "€28.76
WATTS 3533-14 Gyorscsatlakozó egymásra rakható póló, 3/4 hüvelykes bemenet, 6.8 bar nyomás | BQ3VXE 0959142 3533-143 / 4 "3 / 4 "€28.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3533-08 Gyorscsatlakozó egymásra rakható póló, 3/8 hüvelykes bemenet, 6.8 bar nyomás
€28.76 /Mértékegység