WATTS 3200 21/2 dielektromos karima 2-1/2 hüvelykes fip 175 Psi | AB2EWF 1LPJ1

WATTS 3200 21/2" dielektromos karima 2-1/2 hüvelykes fip 175 Psi

Raktáron
Tétel: AB2EWF Modell: 3200 21/2 "Kereszthivatkozás: 1LPJ1

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€363.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDielektromos perem
test anyagaDolgozható vas és horganyzott Dönthető vas
Kapcsolat típusaFIP x FIP
TömítőanyagBuna-N
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.435
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód7307199080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szigetelő anyag (poliszulfon)

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
WATTS 3200 2 dielektromos egység, bemeneti méret 2 hüvelyk, maximális nyomás 250 psi | AB2EWE 1LPH9 / 822400 3200 22"€331.13
WATTS 3200 3" dielektromos karima, 3 hüvelykes, 175 psi | AB2EWG 1LPJ2 3200 3 "3"€424.15
WATTS 3200 4" dielektromos karima, 4 hüvelykes fip 175 Psi | AB2EWH 1LPJ3 3200 4 "4"€648.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 3200 21/2" dielektromos karima 2-1/2 hüvelykes fip 175 Psi
€363.86 /Mértékegység