Gőz biztonsági nyomáscsökkentő szelep, 3/4 hüvelykes bemenet, 15 Psi tehermentesítő nyomás
Felhasználás:
Watts A 315M2-015 gőzbiztonsági szelepet olyan alkalmazásokban használják, ahol a nyomásszintet fenn kell tartani a zavartalan működés érdekében, például petrolkémiai iparban, olaj- és gázmezőkben, valamint levegőt, folyadékot, gőzt vagy gázt használó erőművekben. Ez a Watts 315M2-015 nyomáscsökkentő szelep többfázisú alkalmazásokhoz is alkalmas vegyipari feldolgozó és finomító rendszerekben.
Jellemzők:
- A Watts 315M2-015 gőzbiztonsági szelep ideális alacsony nyomású, gőzfűtési kazánokhoz és vegyi feldolgozási és finomítási alkalmazásokhoz használt feldolgozó berendezésekhez.
- A Watts 315M2-015 tehermentesítő szelep bronz testtel rendelkezik, amely kiváló fáradtság- és korrózióállóságot biztosít.
- Ennek a Watts 315M2-015 gőzbiztonsági szelepnek a nem ragadós PTFE tárcsa fémhez való üléke pozitív elzárást biztosít.
- A Watts 315M2-015 nyomáscsökkentő szelep menetes belső kimenettel x NPT menetes külső bemeneti (leeresztő) csatlakozóval rendelkezik a szivárgásmentes tömítés érdekében.
- A Watts 315M2-015 gőzbiztonsági szelep gyári nyomásbeállítása telített gőzzel végzett szolgáltatásokhoz 15 psi nyomásra van beállítva.
- A Watts 315M2-015 biztonsági szelep megfelel az ASME IV. szakasz szerinti besorolásnak a felhasználó biztonsága érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- A Watts 315M2-015 gőzbiztonsági szelep kompatibilis a márka alacsony nyomású gőzkazánjaival az irodaházak, kórházak, iskolák és éttermek fürdőszobáiban használt víz melegítésére.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Watts 315M2-015 gőzbiztonsági szelep ISO 9001-2008 tanúsítvánnyal rendelkezik, hogy kiváló minőségű szolgáltatásokat nyújtson, így biztosítva a felhasználók biztonságát.
Telepítés:
- A biztonsági szelepeket a kazán tetején kell elhelyezni.
- Ezeket a biztonsági nyomáscsökkentő szelepeket közvetlenül egy szerelvényhez kell csatlakoztatni, amely tovább csatlakozik az Y-alaphoz / a kazánhoz egy rövid csonkon keresztül / a kazánban lévő karimás vagy menetes nyíláshoz / egy szelep nélküli gyűjtőfejhez, amely ugyanazon a kazánon köti össze a gőzkimeneteket.
- A biztonsági nyomáscsökkentő szelepeket úgy kell felszerelni, hogy orsói függőlegesen legyenek elhelyezve. A biztonsági szelepek és a kazán közötti csatlakozásnak vagy nyílásnak legalább akkora területnek kell lennie, mint a szelep bemenete.
- A szelep működése miatti leforrázás vagy vízkárok elkerülése érdekében a leeresztő vezetéket a szelep kimenetéhez kell csatlakoztatni.
- A leeresztő vezetéknek a lehető legrövidebbnek kell lennie, és méretének meg kell egyeznie a szelep nyomócsatlakozójának méretével.
- Nem szabad elzárószelepet felszerelni a tartály és a nyomáscsökkentő szelep közé vagy a leeresztő vezetékbe.
- A szelepkart legalább évente egyszer ki kell oldani a vízi utak tisztaságának biztosítása érdekében.
- A kar kézi működtetése közben a víz a leeresztő vezetéken keresztül távozik. Tegyen óvintézkedéseket a vízkárosodás és a forró vízzel való érintkezés elkerülése érdekében. Ezt a készüléket kifejezetten vészhelyzeti biztonsági segítségnyújtásra tervezték, és nem használható kezelőszervként.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan kell beállítani a nyomáscsökkentő szelepet?
A. Először egy csavarkulccsal lazítsa meg a nyomáscsökkentő szelepen lévő ellenanyát, majd az anya kicsavarásával húzza vissza. Most szereljen fel egy dugókulcsot a szelep tetejére a beállító anya fölé. Forgassa el az anyát az óramutató járásával ellentétes és az óramutató járásával megegyező irányba (a nyomás csökkentésére és növelésére az áramlás irányában, illetve felfelé) a szeleptől.
K. Mi történik, ha a nyomáshatároló szelep meghibásodik?
V. A nyomáscsökkentő szelepek zárt és nyitott helyzetben is meghibásodhatnak, ami károsíthatja a motort, valamint a motor olajszűrőjét. A nyitott nyomáscsökkentő szelep lehetővé teszi a felesleges olaj elszívását. Ennek eredményeként a motor nyomását és nagy mennyiségű olajat veszít.
K. Mi a különbség a biztonsági szelep és a biztonsági szelep között?
V. A biztonsági szelepet arra tervezték, hogy a rendszerben a nyomást egy beállított szinten vagy meghatározott határon belül korlátozza, míg a biztonsági szelep automatikusan működésbe lép, ha a nyomás túllépi. Ezenkívül a biztonsági szelep nyílása egyenesen arányos a tartály nyomásának tüskéjével, míg a biztonsági szelep azonnal kinyílik a túlnyomás elkerülése érdekében. Ezenkívül a biztonsági szelep alapértéke általában 10%-kal az üzemi nyomás felett van, a biztonsági szelepeknél pedig 3%-kal az üzemi nyomás felett.
K. Milyen gyakran kell cserélni a nyomáscsökkentő szelepeket?
V. A lehetséges károsodások elkerülése érdekében a PRV-t 4-5 évente javasolt cserélni.
K. Hol található a kazán nyomáscsökkentő szelepe?
A. A kazán nyomáscsökkentő szelepe a nyomáscsökkentő szelep nyomócsövére van felszerelve. Ez egy kis cső, amely a kazán külső falán látható, ahol be van szerelve.