WATTS 174-Z3-T-075 1 1/2 kazánnyomás-határoló szelep, bemeneti méret 1-1/2 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 75 psi

Item: BP3ZGU Típus: 174-Z3-T-075 1 1/2Kereszthivatkozás: 0279105
€1,870.78 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

test anyagaBronz
Bemeneti méret1-1 / 2 "
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
Max. Hőmérséklet250 F fok
Mfr. Sorozat174A
Kimeneti méret1-1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
nyomás tartomány30-150 psi
Relief nyomás75 Psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 174-Z3-T-075 1 1/2 kazánnyomás-határoló szelep, bemeneti méret 1-1/2 hüvelyk, tehermentesítő nyomás 75 psi
€1,870.78 /Mértékegység