Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1450F-STD 1/2 kettős vezérlésű szabályozó és nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 6.9 bar nyomás | BP6CBY 0388798

WATTS 1450F-STD 1/2 kettős vezérlésű szabályozó és nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 6.9 bar nyomás

Raktáron
Tétel: BP6CBY Típus: 1450F-STD 1/2Kereszthivatkozás: 0388798

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€370.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzelep
Állítható csökkentett nyomástartomány10-25 psi
test anyagaVas
Lemezanyagszilikon
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetAjándék
AnyagRozsdamentes acél
Max. Működési hőmérséklet212 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás100 PSI
Mfr. Sorozat1450F
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Nyomásbeállítási tartomány2 Bar
SzűrőIgen
StílusStandard
Szelep tervezésStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44

Termék részletek:

Kettős vezérlésű szabályozó és nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 6.9 bar nyomás

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1450F-STD 1/2 kettős vezérlésű szabályozó és nyomáscsökkentő szelep, 1/2 hüvelykes bemenet, 6.9 bar nyomás
€370.64 /Mértékegység