Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1001B-0402 Male Connector, 1/4 Inch Inlet, 10.3 Bar Pressure | BR9FNZ 0666125

WATTS 1001B-0402 dugós csatlakozó, 1/4 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás

Raktáron
Item: BR9FNZ Modell: 1001B-0402Kereszthivatkozás: 0666125
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
€20.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi Connector
befejezpolipropilén
Szerelvény típusaConnector
Bemeneti anyagpolipropilén
Bemeneti méret1 / 4 "
Bemeneti típusQuick Connect
VezetNincs jelen
Anyagpolipropilén
Max. Munkahelyi nyomás10.3 Bar
Mfr. Sorozat1001B
Min. Hőmérséklet33 F fok
Kimeneti anyagpolipropilén
Kimeneti méret1 / 8 "
Kimeneti típusFérfi menetes
Dia kívül.13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225

Termék részletek:

Apa csatlakozó, 1/4 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatbefejezSzerelvény típusaMin. HőmérsékletKimeneti anyagKimeneti méretDia kívül.Bemeneti anyagÁr
WATTS 1001B-0404 dugós csatlakozó, 1/4 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás | BQ7KNW 0666126 1001B-04041001BpolipropilénConnector33 F fokpolipropilén1 / 4 "13 / 16 "polipropilén€22.59
WATTS 3501B-0806 dugós csatlakozó, 3/8 hüvelykes bemenet, 17.2 bar nyomás | BR3RCP 0650952 3501B-08063501BPoliszulfonConnector75 F fokPoliszulfon3 / 8 "1"Poliszulfon€7.72
WATTS LF4701-1816 dugós csatlakozó, 1 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GPX 0472015 LF4701-1816LF4701Ólommentes sárgarézadapter33 fok. FÓlommentes sárgaréz1"-Ólommentes sárgaréz€26.17
WATTS LF4701-1412 dugós csatlakozó, 3/4 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GPY 0472013 LF4701-1412LF4701Ólommentes sárgarézadapter33 fok. FÓlommentes sárgaréz3 / 4 "-Ólommentes sárgaréz€14.90
WATTS LF4701-1012 dugós csatlakozó, 1/2 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GQB 0472012 LF4701-1012LF4701Ólommentes sárgarézadapter33 fok. FÓlommentes sárgaréz3 / 4 "-Ólommentes sárgaréz€16.95
WATTS LF4701-0806 dugós csatlakozó, 3/8 hüvelykes bemenet, 13.8 bar nyomás | BR4GRT 0472058 LF4701-0806LF4701Ólommentes sárgarézadapter33 fok. FÓlommentes sárgaréz3 / 8 "-Ólommentes sárgaréz€15.17
WATTS 1001B-0406 csatlakozódugó, 1/4 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás | BR9FNX 0666127 1001B-04061001BpolipropilénConnector33 F fokpolipropilén3 / 8 "13 / 16 "polipropilén€30.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1001B-0402 dugós csatlakozó, 1/4 hüvelykes bemenet, 10.3 bar nyomás
€20.03 /Mértékegység