Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1/8 DUO-VENT NPT Auto Dual Air Vent Meleg és Hideg 1/8 In | AC8WTQ 3EJF7

WATTS 1/8 DUO-VENT NPT automatikus kettős légtelenítő meleg és hideg 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8WTQ Modell: 1/8 DUO-VENT NPTKereszthivatkozás: 3EJF7
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
€22.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus kettős légtelenítő szelep
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaMNPT
Úszó anyagpolietilén
Bemeneti méret1 / 8 "
Max. Nyomás150 psi
Min. nyomás1.45 psi
Temp. Hatótávolság33 fok és 240 fok F között
Szellőző Dia.15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1872
Hajó magassága (cm)11.3
Hajó hossza (cm)22.2
Hajószélesség (cm)15.9
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szellőző magasság (3 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1/8 DUO-VENT NPT automatikus kettős légtelenítő meleg és hideg 1/8 hüvelyk
€22.83 /Mértékegység