Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1/4 LFN388-C atmoszférikus vákuum-megszakító 1/4 hüvelykes Fnpt | AG6RHP 46A958

WATTS 1/4 LFN388-C atmoszférikus vákuum megszakító 1/4 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AG6RHP Modell: 1/4 LFN388-CKereszthivatkozás: 46A958
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
€305.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégköri vákuummegszakító
TeljesítésCSA
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság2 5 / 16 "
AnyagAlacsony ólomréz
Max. Nyomás125 psi
Sealszilikon
Méret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság180 fok F
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)7.78
Hajó hossza (cm)5.55
Hajószélesség (cm)4.76
HS-kód8481301090

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságMéretÁr
WATTS 3/8 LFN388-C atmoszférikus vákuum-megszakító 3/8 hüvelykes Fnpt | AG6RHN 46A957 3/8 LFN388-C2.375 "3 / 8 "€397.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1/4 LFN388-C atmoszférikus vákuum megszakító 1/4 hüvelykes Fnpt
€305.17 /Mértékegység