Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 1/2 LF27 soros V szűrő, rozsdamentes acél 1/2 FNPT x FNPT | AH2NGG 29YL66

WATTS 1/2 LF27 soros V szűrő rozsdamentes acél 1/2 FNPT x FNPT

Raktáron
Tétel: AH2NGG Modell: 1/2 LF27Kereszthivatkozás: 29YL66

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€98.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIn-Line V szűrő
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Magasság2.625 "
Ház anyagaÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
Hossz2.75 "
Max. Folyadék hőmérséklete210 fok F
Max. Nyomás250 psi
Mesh0.025 "
Csőméret1 / 2 "
Képernyő területe (Sq.-In.)0.03 négyzetméter.
Képernyő anyag304 Stainless Steel
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)6.51
Hajószélesség (cm)4.92
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszCsőméretSzélességÁr
WATTS 1/8 LF27 soros V szűrő, rozsdamentes acél 1/8 FNPT x FNPT | AH2NGD 29YL63 1/8 LF271.437 "1.75 "1 / 8 "1.75 "€51.99
WATTS 1/4 LF27 In-Line V szűrő rozsdamentes acél 1/4 FNPT x FNPT | AH2NGE 29YL64 1/4 LF271-11 / 6 "1 11 / 16 "1 / 4 "1 11 / 16 "€56.45
WATTS 3/8 LF27 soros V szűrő rozsdamentes acél 3/8 FNPT x FNPT | AH2NGF 29YL65 3/8 LF272.187 "2.187 "3 / 8 "2.187 "€92.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 1/2 LF27 soros V szűrő rozsdamentes acél 1/2 FNPT x FNPT
€98.93 /Mértékegység