WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-115V-BR-04 Linear Actuator 115vac Travel 4 Inch | AA8JTL 18G661

THOMSON K2G10-115V-BR-04 lineáris működtető 115 vac, 4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA8JTL Típus: K2G10-115V-BR-04Kereszthivatkozás: 18G661

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,174.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris működtető
A környezet hőmérséklete. Max (C / F)60 fok C / 140 fok F
Csapágy típusDupla végű labda
Kondenzátor mellékelveIgen
Kondenzátor szükségesIgen
kuplungIgen
HajtásFogaskerék
Működési ciklus25%
Ház típusaTeljesen zárt, nem szellőző
befejezPorbevonat
Teljes terhelésű erősítők5
Hajtómű anyagaAlumínium
SzinkronPorított fém
Ház anyagaAlumínium
Hz50/60
Max. A környezet hőmérséklete.60 fok C / 140 fok F
motor típusaÁllandómágnes
Szerelési típusKapcsolókengyel
HoronyBronz
Anya anyagaBronz
Működési frekvencia60 / 50 Hz
Névleges terhelés (Lb.)600
Visszahúzott méret (hüvelyk)14.96
Behúzott hossz15 "
Csavar típusaCsúcspont
Sebesség48 perc / perc
Lökethossz4"
Hővédelemkocsi
Cső fordításaNitrotec bevonatú acél
Utazás4"
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.37
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)70.61
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8483405010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Visszajelzési jel (nem)
    • Sebességváltó tok típusa (párhuzamos sarkantyú)
    • Tömítésvezető anyag (Delrin)

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar típusaCsapágy típusKondenzátor mellékelveSebességUtazásFeszültségKondenzátor szükségesbefejezÁr
WARNER LINEÁRIS AKTUÁTOROK K2G10-12V-BR-04 Lineáris hajtómű 12vdc, 4 hüvelykes mozgás | AA8JRP 18G641 K2G10-12V-BR-04CsúcspontDupla végű labdaNem48 perc / perc4"12 VDCNemPorbevonat€1,699.58
WARNER LINEÁRIS AKTUÁTOROK K2G10-12V-BR-06 Lineáris működtető, 12 VDC, 6 hüvelykes utazó | AA8JRQ 18G642 K2G10-12V-BR-06CsúcspontDupla végű labdaNem48 perc / perc6"12 VDCNemPorbevonat€1,312.98
WARNER LINEÁRIS MŰKÖDTETÉSEK K2G10-12V-BR-08 Lineáris állítómű 12V DC, 8 hüvelykes | AA8JRR 18G643 K2G10-12V-BR-08CsúcspontDupla végű labdaNem48 perc / perc8"12 VDCNemPorbevonat€1,312.98
WARNER LINEÁRIS AKTUÁTOROK K2G10-12V-BR-12 Lineáris hajtómű 12Vdc, 12 hüvelykes | AA8JRT 18G644 K2G10-12V-BR-12CsúcspontDupla végű labdaNem48 perc / perc12 "12 VDCNemPorbevonat€1,312.98
WARNER LINEÁRIS AKTUÁTOROK K2G10-12V-BR-18 Lineáris hajtómű 12vdc, 18 hüvelykes | AA8JRU 18G645 K2G10-12V-BR-18CsúcspontDupla végű labdaNem48 perc / perc18 "12 VDCNemPorbevonat€1,377.54
WARNER LINEÁRIS AKTUÁTOROK K2G20-12V-BR-04 Lineáris hajtómű 12vdc, 4 hüvelykes mozgás | AA8JRV 18G646 K2G20-12V-BR-04CsúcspontDupla végű labdaNem30 perc / perc4"12 VDCNemPorbevonat€1,365.80
WARNER LINEÁRIS AKTUÁTOROK K2G20-12v-BR-06 Lineáris hajtómű 12V dc, 6 hüvelykes mozgás | AA8JRW 18G647 K2G20-12v-BR-06CsúcspontDupla végű labdaNem30 perc / perc6"12 VDCNemPorbevonat€1,365.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THOMSON K2G10-115V-BR-04 lineáris működtető 115 vac, 4 hüvelykes
€2,174.37 /Mértékegység