Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS ROHX1605M0-D57 WKP35S Carbide Milling Insert Roh x 1605m0-d57 | AD4ZLH 44T348

WALTER TOOLS ROHX1605M0-D57 WKP35S keményfém maróbetét Roh x 1605m0-d57

Raktáron
Tétel: AD4ZLH Típus: ROHX1605M0-D57 WKP35SKereszthivatkozás: 44T348

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€46.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró betét
ANSI számROHX1605M0-D57 WKP35S
Chip BreakerD57
BevonatCVD
Vágási irányJobb
FokozatWKP35S
Felírt kör0.425 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotRound
Helyezze be a vastagságot0.219 "
Felszerelési stílusCsavar tartva
Élek száma4
Orr sugara0.315 "
Gereblye15 fok
StílusPozitív
Munkadarab anyagaAcél, öntöttvas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)0.66
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellGereblyeANSI számChip BreakerMunkadarab anyagaBevonatFokozatFelírt körHelyezze be a vastagságotÁr
WALTER TOOLS ROHX10T3M0-D57 WKP35S keményfém maróbetét Roh x 10t3m0-d57 | AD4ZKP 44T311 ROHX10T3M0-D57 WKP35S11 fokROHX10T3M0-D57 WKP35SD57Acél, öntöttvasCVDWKP35S0.285 "0.156 "€28.81
WALTER TOOLS ROHX10T3M0-F67 W3536 Keményfém maróbetét Roh x 10t3m0-f67 | AD4ZKT 44T319 ROHX10T3M0-F67 W353611 fokROHX10T3M0-F67 W3536F67Magas hőmérsékletű ötvözetekPVDW35360.285 "0.156 "€33.49
WALTER TOOLS ROHX10T3M0T-A27 WKP35S keményfém maróbetét Roh x 10t3m0t-a27 | AD4ZKW 44T325 ROHX10T3M0T-A27 WKP35S11 fokROHX10T3M0T-A27 WKP35SA27Acél, öntöttvasCVDWKP35S0.285 "0.156 "€28.24
WALTER TOOLS ROHX1204M0-D57 W3536 Keményfém maróbetét Roh x 1204m0-d57 | AD4ZKX 44T326 ROHX1204M0-D57 W353611 fokROHX1204M0-D57 W3536D57Magas hőmérsékletű ötvözetekPVDW35360.331 "0.187 "€42.45
WALTER TOOLS ROHX1204M0-D57 WKP35S keményfém maróbetét Roh x 1204m0-d57 | AD4ZKY 44T329 ROHX1204M0-D57 WKP35S11 fokROHX1204M0-D57 WKP35SD57Acél, öntöttvasCVDWKP35S0.331 "0.187 "€33.88
WALTER TOOLS ROHX1204M0-D67 W3536 Keményfém maróbetét Roh x 1204m0-d67 | AD4ZKZ 44T334 ROHX1204M0-D67 W353611 fokROHX1204M0-D67 W3536D67Magas hőmérsékletű ötvözetekPVDW35360.331 "0.187 "€43.29
WALTER TOOLS ROHX1204M0-D67 WKP35S keményfém maróbetét Roh x 1204m0-d67 | AD4ZLA 44T336 ROHX1204M0-D67 WKP35S11 fokROHX1204M0-D67 WKP35SD67Acél, öntöttvasCVDWKP35S0.331 "0.187 "€32.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS ROHX1605M0-D57 WKP35S keményfém maróbetét Roh x 1605m0-d57
€46.85 /Mértékegység