Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS RDMT1204M0-D57 WKP35S keményfém maróbetét Rdmt1204m0-d57 | AD4ZJD 44T213

WALTER TOOLS RDMT1204M0-D57 WKP35S keményfém maróbetét Rdmt1204m0-d57

Raktáron
Tétel: AD4ZJD Típus: RDMT1204M0-D57 WKP35SKereszthivatkozás: 44T213

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€27.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró betét
ANSI számRDMT1204M0-D57 WKP35S
Chip BreakerD57
BevonatCVD
Vágási irányJobb
FokozatWKP35S
Felírt kör0.331 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotRound
Helyezze be a vastagságot0.187 "
Felszerelési stílusCsavar tartva
Élek száma4
Orr sugara0.236 "
Gereblye15 fok
StílusPozitív
Munkadarab anyagaAcél, öntöttvas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)0.33
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számFokozatFelírt körHelyezze be a vastagságotOrr sugaraMunkadarab anyagaÁr
WALTER TOOLS RDMT0803M0-D57 WKP35S keményfém maróbetét Rdmt0803m0-d57 | AD4ZHZ 44T196 RDMT0803M0-D57 WKP35SRDMT0803M0-D57 WKP35SWKP35S0.315 "0.125 "0.157 "Acél, öntöttvas€20.36
WALTER TOOLS RDMT10T3M0-D57 WKP25S keményfém maróbetét Rdmt10t3m0-d57 | AD4ZJA 44T203 RDMT10T3M0-D57 WKP25SRDMT10T3M0-D57 WKP25SWKP25S0.285 "0.156 "0.197 "Öntöttvas, Acél€22.05
WALTER TOOLS RDMT10T3M0-D57 WKP35S keményfém maróbetét Rdmt10t3m0-d57 | AD4ZJB 44T205 RDMT10T3M0-D57 WKP35SRDMT10T3M0-D57 WKP35SWKP35S0.285 "0.156 "0.197 "Acél, öntöttvas€22.63
WALTER TOOLS RDMT1204M0-D57 WKP25S keményfém maróbetét Rdmt1204m0-d57 | AD4ZJC 44T211 RDMT1204M0-D57 WKP25SRDMT1204M0-D57 WKP25SWKP25S0.331 "0.187 "0.236 "Öntöttvas, Acél€25.46
WALTER TOOLS RDMT1605M0-D57 WKP25S keményfém maróbetét Rdmt1605m0-d57 | AD4ZJE 44T219 RDMT1605M0-D57 WKP25SRDMT1605M0-D57 WKP25SWKP25S0.425 "0.219 "0.315 "Öntöttvas, Acél€35.45
WALTER TOOLS RDMT1605M0-D57 WKP35S keményfém maróbetét Rdmt1605m0-d57 | AD4ZJF 44T221 RDMT1605M0-D57 WKP35SRDMT1605M0-D57 WKP35SWKP35S0.425 "0.219 "0.315 "Acél, öntöttvas€36.37
WALTER TOOLS RDMT2006M0-D57 WKP25S keményfém maróbetét Rdmt2006m0-d57 | AD4ZJG 44T227 RDMT2006M0-D57 WKP25SRDMT2006M0-D57 WKP25SWKP25S0.787 "0.25 "0.394 "Öntöttvas, Acél€44.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS RDMT1204M0-D57 WKP35S keményfém maróbetét Rdmt1204m0-d57
€27.03 /Mértékegység