Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS RCMT1204M0-FP4 keményfém esztergáló betét | AH4YQH 35RE96

WALTER TOOLS RCMT1204M0-FP4 keményfém esztergáló betét

Raktáron
Tétel: AH4YQH Típus: RCMT1204M0-FP4Kereszthivatkozás: 35RE96
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
€23.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számRCMT1204M0-FP4
Chip BreakerFP4
BevonatCVD
Vágási iránySemleges
FokozatWPP20S
Felírt kör0.500
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotRound
Helyezze be a méretet1204M0
Helyezze be a vastagságot0.187
ISO számRCMT1204M0-FP4
Felszerelési stílusCsavar
Élek száma0
Orr sugaraRound
Elsődleges alkalmazásközepes
GereblyePozitív
Enyhítési szög7 fok
StílusRCMT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.059
Hajó magassága (cm)1.1
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)1.4
Származási országDE

Termék részletek:

    • Munkadarab kompatibilitás: acél (P)
    • Acél (P) kompatibilitás: Igen
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás: Nem
    • Öntöttvas (K) kompatibilitás: Nem
    • Nem vas (N) kompatibilitás: Nem
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás: Nem
    • Edzett (H) kompatibilitás: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számChip BreakerFokozatFelírt körHelyezze be a méretetHelyezze be a vastagságotÁr
WALTER TOOLS RCMT0602M0-FP4 keményfém esztergáló betét | AH4YPR 35RE81 RCMT0602M0-FP4RCMT0602M0-FP4FP4WPP10S0.1560602M00.125€15.50
WALTER TOOLS RCMT0803M0-FP4 keményfém esztergáló betét | AH4YPT 35RE82 RCMT0803M0-FP4RCMT0803M0-FP4FP4WPP20S0.5000803M00.125€17.12
WALTER TOOLS RCMT10T3M0-FP4 keményfém esztergáló betét | AH4YPU 35RE83 RCMT10T3M0-FP4RCMT10T3M0-FP4FP4WPP20S0.93410T3M00.156€19.00
WALTER TOOLS RCMT1204M0-FP4 keményfém esztergáló betét | AH4YPV 35RE84 RCMT1204M0-FP4RCMT1204M0-FP4FP4WPP10S0.5001204M00.187€23.18
WALTER TOOLS RCMT0602M0-FP4 keményfém esztergáló betét | AH4YQG 35RE95 RCMT0602M0-FP4RCMT0602M0-FP4FP4WPP20S0.1560602M00.093€16.25
WALTER TOOLS RCMT0602M0-RP4 keményfém esztergáló betét | AH4YRA 35RF13 RCMT0602M0-RP4RCMT0602M0-RP4RP4WPP10S0.1560602M00.093€15.55
WALTER TOOLS RCMT0803M0-RP4 keményfém esztergabetét | AH4YRB 35RF15 RCMT0803M0-RP4RCMT0803M0-RP4RP4WPP10S0.5000803M00.125€17.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS RCMT1204M0-FP4 keményfém esztergáló betét
€23.78 /Mértékegység