Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS P23696-2.0 maróbetét | AH4YGY 35RD25

WALTER TOOLS P23696-2.0 maróbetét

Raktáron
Tétel: AH4YGY Modell: P23696-2.0Kereszthivatkozás: 35RD25

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€36.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró betét
BevonatPVD
Vágási iránySemleges
FokozatWSP45S
Helyezze be az alakzatotHáromszög
Helyezze be a méretet2.0
Helyezze be a vastagságot0.275 "
ISO számP23696-2.0
Ólomszög11 fok
Felszerelési stílusCsavar
Élek száma6
Orr sugara0.275 "
Elsődleges alkalmazásközepes
GereblyePozitív
StílusP23696

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0612
Hajó magassága (cm)1.1
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)1.4
Származási országDE

Termék részletek:

    • Munkadarab kompatibilitás: Rozsdamentes (M), Acél (P)
    • Acél (P) kompatibilitás: Igen
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás: Igen
    • Öntöttvas (K) kompatibilitás: Nem
    • Nem vas (N) kompatibilitás: Nem
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás: Nem
    • Edzett (H) kompatibilitás: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellChip BreakerHelyezze be a méretetHelyezze be a vastagságotÓlomszögÉlek számaOrr sugaraStílusÁr
WALTER TOOLS P26315R10 maróbetét | AH4YJN 35RD62 P26315R10R1015R100.109 "14 fok30.394 "P263€34.13
WALTER TOOLS P26315R12 maróbetét | AH4YJP 35RD63 P26315R12R1215R120.125 "14 fok30.492 "P263€36.25
WALTER TOOLS P26315R15 maróbetét | AH4YJQ 35RD64 P26315R15R1515R150.156 "14 fok30.591 "P263€38.42
WALTER TOOLS P26315R16 Maróbetét | AH4YJR 35RD65 P26315R16R1615R160.156 "11 fok30.63 "P263€38.42
WALTER TOOLS P26315R20 maróbetét | AH4YJT 35RD66 P26315R20R2015R200.187 "11 fok30.787 "P263€40.56
WALTER TOOLS P26315R25 maróbetét | AH4YJU 35RD67 P26315R25R2515R250.187 "11 fok30.984 "P263€42.64
WALTER TOOLS P26315R31 Maróbetét | AH4YJV 35RD68 P26315R31R3115R310.187 "11 fok31.24 "P263€47.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS P23696-2.0 maróbetét
€36.47 /Mértékegység