Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS P23696-1.0 WKP25S Carbide Milling Insert P23696-1.0 | AD4ZXD 44T807

WALTER TOOLS P23696-1.0 WKP25S keményfém maróbetét P23696-1.0

Raktáron
Tétel: AD4ZXD Modell: P23696-1.0 WKP25SKereszthivatkozás: 44T807

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€60.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró betét
ANSI számP23696-1.0 WKP25S
Chip BreakerPozitív
BevonatCVD
Vágási irányJobb
FokozatWKP25S
Felírt kör0.375 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotHáromszögű
Helyezze be a vastagságot0.197 "
Felszerelési stílusCsavar tartva
Élek száma6
Orr sugara0.047 "
Gereblye0 fok
StílusNegatív
Munkadarab anyagaÖntöttvas, Acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)0.18
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÉlek számaANSI számChip BreakerOrr sugaraGereblyeStílusMunkadarab anyagaBevonatÁr
WALTER TOOLS LNHX070204-F57T WKP25S keményfém maróbetét P26379-r25wsp45 | AD4ZBQ 44R891 LNHX070204-F57T WKP25S4LNHX070204-F57T WKP25SF57T0.016 "0 fokNegatívÖntöttvas, AcélCVD€59.35
WALTER TOOLS LNKU2010DPR-F57T WKP35S keményfém maróbetét Lnku2010dpr-f57t | AD4ZBW 44R899 LNKU2010DPR-F57T WKP35S4LNKU2010DPR-F57T WKP35SF57T0.024 "0 fokNegatívAcél, öntöttvasCVD€63.83
WALTER TOOLS LNKU3010DPR-F57T WKP35S keményfém maróbetét Lnku3010dpr-f57t | AD4ZBZ 44R906 LNKU3010DPR-F57T WKP35S4LNKU3010DPR-F57T WKP35SF57T0.024 "0 fokNegatívAcél, öntöttvasCVD€75.66
WALTER TOOLS LNMX070204-D57T WKP35S keményfém maróbetét Lnm x 070204-d57t | AD4ZDN 44R988 LNMX070204-D57T WKP35S4LNMX070204-D57T WKP35SD57T0.016 "0 fokNegatívAcél, öntöttvasCVD€42.22
WALTER TOOLS LNMX070204-F57T WKP35S keményfém maróbetét Lnm x 070204-f57t | AD4ZDQ 44R992 LNMX070204-F57T WKP35S4LNMX070204-F57T WKP35SF57T0.016 "0 fokNegatívAcél, öntöttvasCVD€45.33
WALTER TOOLS SDMT09T3AEN-D57 WKP35S keményfém maróbetét Sdmt09t3aen-d57 | AD4ZQB 44T521 SDMT09T3AEN-D57 WKP35S4SDMT09T3AEN-D57 WKP35SD570.02 "15 fokPozitívAcél, öntöttvasCVD€21.60
WALTER TOOLS P2901-1R WAK15 keményfém maróbetét P2901-1r | AD4ZQX 44T549 P2901-1R WAK151P2901-1R WAK15Lapos tetejű-11 fokSemlegesÖntöttvasCVD€44.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS P23696-1.0 WKP25S keményfém maróbetét P23696-1.0
€60.62 /Mértékegység