Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS MC326-12.0W4B300C Carbide End Mill 12mm 4 Flutes Corner Radius Single End Cc | AG6DWK 35RK31

WALTER TOOLS MC326-12.0W4B300C keményfém maró 12 mm-es 4 hornyos saroksugár, egyvégű Cc

Raktáron
Tétel: AG6DWK Típus: MC326-12.0W4B300CKereszthivatkozás: 35RK31

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€239.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Sarok sugara0.12 "
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaMetric
End Mill stílusSarok sugara
befejezTiAlN
FokozatWK40TF
Helix Szög50 fok
Vágás hossza31 / 64 "
AnyagKarbid
Marás Dia.12mm
Nyak Dia.0.45mm
Fuvolák száma4
Teljes hossz3 9 / 32 "
Shank Dia.31 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.13
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.31
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Egy vég / kettős vég (egy vég)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSarok sugarabefejezShank Dia.FokozatHelix SzögVágás hosszaNyak Dia.Ár
WALTER TOOLS MC326.3.18A4LC keményfém maró Tialn 3-11/64 hüvelyk átmérőjű | AG6DKK 35RH50 MC326.3.18A4LC3"-TiAlN1 / 4 "WK40TF50 fok1 / 2 "0.12mm€104.48
WALTER TOOLS MC326.4.76A4LC keményfém maró Tialn 4-46/64 hüvelyk átmérő | AG6DKL 35RH51 MC326.4.76A4LC3"-TiAlN1 / 4 "WK40TF50 fok5 / 8 "0.18mm€104.48
WALTER TOOLS MC326.9.53A4LC keményfém maró Tialn 9-1/2 hüvelyk átmérőjű | AG6DKN 35RH53 MC326.9.53A4LC3.25 "-TiAlN3 / 8 "WK40TF50 fok7 / 8 "0.36mm€159.64
WALTER TOOLS MC326.12.7W4D305 keményfém maró Tialn 12-45/64 hüvelyk átmérőjű | AG6DKP 35RH22 MC326.12.7W4D3053.5 "0.12 "TiAlN1 / 2 "WK40TF50 fok1"0.50mm€220.63
WALTER TOOLS MC326.6.35W4D102 keményfém maró Tialn 6-29/64 hüvelyk átmérőjű | AG6DKQ 35RH23 MC326.6.35W4D1023"0.04 "TiAlN3 / 8 "WK40TF50 fok3 / 4 "0.25mm€108.46
WALTER TOOLS MC326.19.1W4D406 keményfém maró Tialn 19-1/2 hüvelyk átmérőjű | AG6DKR 35RH24 MC326.19.1W4D4064"0.16 "TiAlN3 / 4 "WK40TF50 fok1.5 "0.75mm€491.59
WALTER TOOLS MC326.19.1W4D318 keményfém maró Tialn 19-1/2 hüvelyk átmérőjű | AG6DKT 35RH25 MC326.19.1W4D3184"0.12 "TiAlN3 / 4 "WK40TF50 fok1.5 "0.75mm€491.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS MC326-12.0W4B300C keményfém maró 12 mm-es 4 hornyos saroksugár, egyvégű Cc
€239.97 /Mértékegység