Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS LNMU160812-B57T WKP35S Carbide Milling Insert Lnmu160812-b57t | AD4ZDC 44R967

WALTER TOOLS LNMU160812-B57T WKP35S keményfém maróbetét Lnmu160812-b57t

Raktáron
Tétel: AD4ZDC Típus: LNMU160812-B57T WKP35SKereszthivatkozás: 44R967

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€62.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró betét
ANSI számLNMU160812-B57T WKP35S
Chip BreakerB57T
BevonatCVD
Vágási irányJobb
FokozatWKP35S
Felírt kör0.63 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotTangenciális rombikus
Helyezze be a vastagságot0.315 "
Felszerelési stílusCsavar tartva
Élek száma4
Orr sugara0.047 "
Gereblye0 fok
StílusNegatív
Munkadarab anyagaAcél, öntöttvas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)0.56
Hajó hossza (cm)13.79
Hajószélesség (cm)5.61
HS-kód8209000030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számChip BreakerFokozatFelírt körHelyezze be a vastagságotOrr sugaraMunkadarab anyagaÁr
WALTER TOOLS LNMU080304-B57T WKP35S keményfém maróbetét Lnmu080304-b57t | AD4ZCA 44R913 LNMU080304-B57T WKP35SLNMU080304-B57T WKP35SB57TWKP35S0.315 "0.138 "0.016 "Acél, öntöttvas€53.30
WALTER TOOLS LNMU080304-F57T WKP25S keményfém maróbetét Lnmu080304-f57t | AD4ZCB 44R915 LNMU080304-F57T WKP25SLNMU080304-F57T WKP25SF57TWKP25S0.315 "0.138 "0.016 "Öntöttvas, Acél€48.96
WALTER TOOLS LNMU080304-F57T WKP35S keményfém maróbetét Lnmu080304-f57t | AD4ZCC 44R917 LNMU080304-F57T WKP35SLNMU080304-F57T WKP35SF57TWKP35S0.315 "0.138 "0.016 "Acél, öntöttvas€51.38
WALTER TOOLS LNMU080404-B57T WKP35S keményfém maróbetét Lnmu080404-b57t | AD4ZCF 44R924 LNMU080404-B57T WKP35SLNMU080404-B57T WKP35SB57TWKP35S0.315 "0.177 "0.016 "Acél, öntöttvas€50.40
WALTER TOOLS LNMU080404-F57T WKP25S keményfém maróbetét Lnmu080404-f57t | AD4ZCG 44R926 LNMU080404-F57T WKP25SLNMU080404-F57T WKP25SF57TWKP25S0.315 "0.177 "0.016 "Öntöttvas, Acél€47.81
WALTER TOOLS LNMU080404-F57T WKP35S keményfém maróbetét Lnmu080404-f57t | AD4ZCH 44R928 LNMU080404-F57T WKP35SLNMU080404-F57T WKP35SF57TWKP35S0.315 "0.177 "0.016 "Acél, öntöttvas€50.40
WALTER TOOLS LNMU100508-B57T WKP35S keményfém maróbetét Lnmu100508-b57t | AD4ZCL 44R935 LNMU100508-B57T WKP35SLNMU100508-B57T WKP35SB57TWKP35S0.394 "0.217 "0.031 "Acél, öntöttvas€53.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS LNMU160812-B57T WKP35S keményfém maróbetét Lnmu160812-b57t
€62.85 /Mértékegység