Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F2231.T36.040.Z02.10 Indexálható maró F2231t36040z0210 | AD6CHB 44V698

WALTER TOOLS F2231.T36.040.Z02.10 Indexálható maró F2231t36040z0210

Raktáron
Tétel: AD6CHB Modell: F2231.T36.040.Z02.10Kereszthivatkozás: 44V698

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€534.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
fogóFS1022
SzorítócsavarFS1031 (Torx 20)
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.394 "
Átmérő1.575 "
Helyezze be a csavartFS1010 Torx 20
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF2231.T36.040.Z02.10
Szükséges betétek száma2
Teljes hossz1.771 "
Shank Dia.1.417 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)12.01
Hajó hossza (cm)4.52
Hajószélesség (cm)4.52
HS-kód8466100130
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.fogóSzorítócsavarVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraTeljes hosszÁr
WALTER TOOLS F2231.W.016.Z02.04.XL Indexálható maró F2231w016z0204xl | AD6CDL 44V584 F2231.W.016.Z02.04.XL0.629 "--0.157 "0.63 "FS1005 Torx 8F2231.W.016.Z02.04.XL5.118 "€491.03
WALTER TOOLS F2231.W.020.Z02.05.XL Indexálható maró F2231w020z0205xl | AD6CDM 44V585 F2231.W.020.Z02.05.XL0.787 "--0.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2231.W.020.Z02.05.XL5.905 "€585.81
WALTER TOOLS F2231.W.032.Z02.08.XL Indexálható maróvágó F2231w032z0208 Xl | AD6CDP 44V587 F2231.W.032.Z02.08.XL1.259 "FS1022FS1030 (Torx 20)0.315 "1.26 "FS1030 Torx 20F2231.W.032.Z02.08.XL8.661 "€706.69
WALTER TOOLS F2231.T28.032.Z02.08 Indexálható maró F2231t28032z0208 | AD6CKB 44V761 F2231.T28.032.Z02.081.102 "FS1022FS1030 (Torx 20)0.315 "1.26 "FS1030 Torx 20F2231.T28.032.Z02.081.574 "€478.78
WALTER TOOLS F2231.T14.016.Z02.04 Indexálható maró F2231t14016z0204 | AD6CKE 44V767 F2231.T14.016.Z02.04T09 "--0.157 "0.63 "FS1005 Torx 8F2231.T14.016.Z02.040.984 "€357.41
WALTER TOOLS F2231.T18.020.Z02.05 Indexálható maró F2231t18020z0205 | AD6CKF 44V768 F2231.T18.020.Z02.050.728 "--0.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2231.T18.020.Z02.051.181 "€391.12
WALTER TOOLS F2231.T22.024.Z02.06 Indexálható maró F2231t22024z0206 | AD6CKG 44V769 F2231.T22.024.Z02.060.866 "FS1035FS359 (Torx 15)0.236 "0.472 "FS359 Torx 15F2231.T22.024.Z02.061.377 "€434.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F2231.T36.040.Z02.10 Indexálható maró F2231t36040z0210
€534.42 /Mértékegység