Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F2139.5.12.130.10 Indexálható maró F213951213010 | AD6CAY 44V503

WALTER TOOLS F2139.5.12.130.10 Indexálható maró F213951213010

Raktáron
Tétel: AD6CAY Modell: F2139.5.12.130.10Kereszthivatkozás: 44V503

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€382.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.197 "
Átmérő0.394 "
Helyezze be a csavartFS390 Torx15
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF2139.5.12.130.10
Szükséges betétek száma1
Teljes hossz5.118 "
Shank Dia.0.472 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)20.02
Hajó hossza (cm)2.21
Hajószélesség (cm)2.21
HS-kód8466100130
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraTeljes hosszShank Dia.Ár
WALTER TOOLS F2139.5.12.130.12 Indexálható maró F213951213012 | AD6CAZ 44V504 F2139.5.12.130.120.236 "0.472 "FS391 Torx 20F2139.5.12.130.125.118 "0.472 "€401.42
WALTER TOOLS F2139.5.16.140.16 Indexálható maró F213951614016 | AD6CBA 44V505 F2139.5.16.140.160.315 "0.63 "FS392 Torx 20F2139.5.16.140.165.511 "0.629 "€451.80
WALTER TOOLS F2139.5.20.160.20 Indexálható maró F213952016020 | AD6CBB 44V506 F2139.5.20.160.200.394 "0.787 "FS393 Torx 20F2139.5.20.160.206.299 "0.787 "€454.95
WALTER TOOLS F2139.5.25.160.25 Indexálható maró F213952516025 | AD6CBC 44V507 F2139.5.25.160.250.492 "0.984 "FS394 Torx 20F2139.5.25.160.256.299 "0.984 "€515.30
WALTER TOOLS F2139.5.32.175.32 Indexálható maró F213953217532 | AD6CBD 44V508 F2139.5.32.175.320.63 "1.26 "FS395 Torx 30F2139.5.32.175.326.889 "1.259 "€775.77
WALTER TOOLS F2139.5.12.150.10 Indexálható maró F213951215010 | AD6CBE 44V509 F2139.5.12.150.100.197 "0.394 "FS390 Torx15F2139.5.12.150.105.905 "0.472 "€414.53
WALTER TOOLS F2139.5.16.160.12 Indexálható maró F213951616012 | AD6CBF 44V510 F2139.5.16.160.120.236 "0.472 "FS391 Torx 20F2139.5.16.160.126.299 "0.629 "€459.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F2139.5.12.130.10 Indexálható maró F213951213010
€382.83 /Mértékegység