Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS DNMG150608-NMT WS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MWY 30FN99

WALTER TOOLS DNMG150608-NMT WS10 keményfém esztergáló betét magas hőmérsékletű ötvözetek

Raktáron
Tétel: AF9MWY Modell: DNMG150608-NMT WS10Kereszthivatkozás: 30FN99
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
€27.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számDNMG442-NMT
Chip BreakerNMT
BevonatNem bevont
Vágási iránySemleges
Fokozatws10
Felírt kör1 / 2 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatot55 fokos gyémánt
Helyezze be a méretet15
Helyezze be a vastagságot0.25 "
ISO számDNMG150608-NMTWS10
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek száma4
Orr sugara0.031 "
GereblyeNegatív
Enyhítési szög0 fok
StílusDNMG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.836
Hajó magassága (cm)1.4
Hajó hossza (cm)13.79
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (nem)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számChip BreakerHelyezze be a vastagságotOrr sugaraÁr
WALTER TOOLS DNMG150408-NFT WS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MWU 30FN94 DNMG150408-NFT WS10DNMG432-NFTNFT0.187 "0.031 "€23.73
WALTER TOOLS DNMG150408-NMT WS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MWV 30FN95 DNMG150408-NMT WS10DNMG432-NMTNMT0.187 "0.031 "€24.48
WALTER TOOLS DNMG150608-NFT WS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MWX 30FN98 DNMG150608-NFT WS10DNMG442-NFTNFT0.25 "0.031 "€27.83
WALTER TOOLS DNMG150612-NMT WS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MWZ 30FP01 DNMG150612-NMT WS10DNMG443-NMTNMT0.25 "0.047 "€27.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS DNMG150608-NMT WS10 keményfém esztergáló betét magas hőmérsékletű ötvözetek
€27.83 /Mértékegység