Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS DC160-16-03.175A1-WJ30EU Jobber hosszúságú fúrószár, 1/8 hüvelykes fúrószár méret, 3 13/16 hüvelykes teljes hossz | CU8PER 60WH64

WALTER TOOLS DC160-16-03.175A1-WJ30EU Jobber Length Drill Bit, 1/8 Inch Drill Bit Size, 3 13/16 Inch Overall Length

Raktáron
Tétel: CU8PER Model: DC160-16-03.175A1-WJ30EUKereszthivatkozás: 60WH64

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€525.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber hosszúságú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0099
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WALTER TOOLS A6493TTP-10 Jobber hosszúságú fúrószár, 10 mm-es fúrószár méret, 95 mm-es horonyhossz | CU8PFG 442V42 A6493TTP-10€620.35
WALTER TOOLS A6493TTP-11 Jobber hosszúságú fúrószár, 11 mm-es fúrószár méret, 114 mm-es horonyhosszúság | CU8PGH 442V45 A6493TTP-11€851.96
WALTER TOOLS A6493TTP-12 Jobber hosszúságú fúrószár, 12 mm-es fúrószár méret, 114 mm-es horonyhossz | CU8PKB 442V47 A6493TTP-12€789.34
WALTER TOOLS A6493TTP-13 Jobber hosszúságú fúrószár, 13 mm-es fúrószár méret, 133 mm-es horonyhossz | CU8PLT 442V49 A6493TTP-13€1,116.62
WALTER TOOLS A6493TTP-14 Jobber hosszúságú fúrószár, 14 mm-es fúrószár méret, 133 mm-es horonyhossz | CU8PNU 442V50 A6493TTP-14€1,145.87
WALTER TOOLS A6493TTP-15 Jobber hosszúságú fúrószár, 15 mm-es fúrószár méret, 152 mm-es horonyhosszúság | CU8PQE 442V51 A6493TTP-15€1,377.46
WALTER TOOLS A6493TTP-16 Jobber hosszúságú fúrószár, 16 mm-es fúrószár méret, 152 mm-es horonyhossz | CU8PTD 442V52 A6493TTP-16€1,377.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS DC160-16-03.175A1-WJ30EU Jobber Length Drill Bit, 1/8 Inch Drill Bit Size, 3 13/16 Inch Overall Length
€525.44 /Mértékegység