Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS CNMG433-RP5 Keményfém esztergabetét CNMG120412-RP5 | AH4YZJ 35RG86

WALTER TOOLS CNMG433-RP5 keményfém esztergabetét CNMG120412-RP5

Raktáron
Tétel: AH4YZJ Modell: CNMG433-RP5Kereszthivatkozás: 35RG86

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számCNMG433-RP5
Chip BreakerRP5
BevonatCVD
Vágási iránySemleges
FokozatWKK10S
Felírt kör0.500
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotgyémánt
Helyezze be a méretet433
Helyezze be a vastagságot0.187
ISO számCNMG120412-RP5
Felszerelési stílusCsavar
Élek száma4
Orr sugara0.047
Elsődleges alkalmazásközepes
GereblyeNegatív
Enyhítési szög0 fok
StílusCNMG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)1.1
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)1.4
Származási országDE

Termék részletek:

    • Munkadarab kompatibilitás: öntöttvas (K)
    • Acél (P) kompatibilitás: Nem
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás: Nem
    • Öntöttvas (K) kompatibilitás: Igen
    • Nem vas (N) kompatibilitás: Nem
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás: Nem
    • Edzett (H) kompatibilitás: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számHelyezze be a méretetOrr sugaraÁr
WALTER TOOLS CNMG432-RP5 Keményfém esztergabetét CNMG120408-RP5 | AH4YZH 35RG85 CNMG432-RP5CNMG432-RP54320.031€25.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS CNMG433-RP5 keményfém esztergabetét CNMG120412-RP5
€25.11 /Mértékegység