Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS CNMG090308-MP3 WPP10S keményfém esztergabetét Cnmg 3/8 hüvelykes | AF8MFD 28ME25

WALTER TOOLS CNMG090308-MP3 WPP10S keményfém esztergabetét Cnmg 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF8MFD Típus: CNMG090308-MP3 WPP10SKereszthivatkozás: 28ME25
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
€15.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számCNMG322-MP3
Chip BreakerMP
BevonatCVD
Vágási iránySemleges
FokozatWPP10S
Felírt kör3 / 8 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatot80 fokos gyémánt
Helyezze be a méretet3 / 8 "
Helyezze be a vastagságot0.125 "
ISO számCNMG090308-MP3 WPP10S
Felszerelési stílusCsavar tartva
Élek száma8
Orr sugara0.031 "
GereblyeNegatív
Enyhítési szög0 fok
StílusCNMG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.09
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (nem)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (igen)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számChip BreakerFokozatOrr sugaraÁr
WALTER TOOLS CNMG090304-FP5 WPP10S keményfém esztergáló betét Cnmg 3/8 hüvelyk | AF8MEX 28ME19 CNMG090304-FP5 WPP10SCNMG321-FP5FPWPP10S0.016 "€16.07
WALTER TOOLS CNMG090304-FP5 WPP20S keményfém esztergabetét Cnmg 3/8 hüvelyk | AF8MEY 28ME20 CNMG090304-FP5 WPP20SCNMG321-FP5FPWPP20S0.016 "€16.23
WALTER TOOLS CNMG090304-MP3 WPP10S keményfém esztergáló betét Cnmg 3/8 hüvelykes | AF8MEZ 28ME21 CNMG090304-MP3 WPP10SCNMG321-MP3MPWPP10S0.016 "€16.23
WALTER TOOLS CNMG090304-MP3 WPP20S keményfém esztergabetét Cnmg 3/8 hüvelykes | AF8MFA 28ME22 CNMG090304-MP3 WPP20SCNMG321-MP3MPWPP20S0.016 "€16.00
WALTER TOOLS CNMG090308-FP5 WPP10S keményfém esztergabetét Cnmg 3/8 hüvelyk | AF8MFB 28ME23 CNMG090308-FP5 WPP10SCNMG322-FP5FPWPP10S0.031 "€16.23
WALTER TOOLS CNMG090308-FP5 WPP20S keményfém esztergabetét Cnmg 3/8 hüvelyk | AF8MFC 28ME24 CNMG090308-FP5 WPP20SCNMG322-FP5FPWPP20S0.031 "€16.86
WALTER TOOLS CNMG090308-MP3 WPP20S keményfém esztergabetét Cnmg 3/8 hüvelykes | AF8MFE 28ME26 CNMG090308-MP3 WPP20SCNMG322-MP3MPWPP20S0.031 "€15.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS CNMG090308-MP3 WPP10S keményfém esztergabetét Cnmg 3/8 hüvelyk
€15.55 /Mértékegység