Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS CCGT120408-PM2 WXN10 keményfém esztergabetét alumínium | AF9MRQ 30FL44

WALTER TOOLS CCGT120408-PM2 WXN10 keményfém esztergabetét alumínium

Raktáron
Tétel: AF9MRQ Típus: CCGT120408-PM2 WXN10Kereszthivatkozás: 30FL44

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€43.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számCCGT432-PM2
Chip BreakerPM2
BevonatPVD
Vágási iránySemleges
FokozatOSZ10
Felírt kör1 / 2 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatot80 fok paralelogramma
Helyezze be a méretet12
Helyezze be a vastagságot0.187 "
ISO számCCGT120408-PM2WXN10
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek száma2
Orr sugara0.031 "
GereblyePozitív
Enyhítési szög7 fok
StílusCCGT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.792
Hajó magassága (cm)1.09
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (igen)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számBevonatFokozatOrr sugaraÁr
WALTER TOOLS CCGT120404-PM2 WK1 keményfém esztergabetét alumínium | AF9MRL 30FL40 CCGT120404-PM2 WK1CCGT431-PM2Nem bevontWK10.015 "€16.69
WALTER TOOLS CCGT120404-PM2 WXN10 keményfém esztergabetét alumínium | AF9MRM 30FL41 CCGT120404-PM2 WXN10CCGT431-PM2PVDOSZ100.015 "€38.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS CCGT120408-PM2 WXN10 keményfém esztergabetét alumínium
€43.80 /Mértékegység