Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS CCGT060204-PM2 WK1 keményfém esztergabetét alumínium | AF9MQP 30FL19

WALTER TOOLS CCGT060204-PM2 WK1 keményfém esztergabetét alumínium

Raktáron
Tétel: AF9MQP Típus: CCGT060204-PM2 WK1Kereszthivatkozás: 30FL19
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
€13.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számCCGT2 (1.5) 1-PM2
Chip BreakerPM2
BevonatNem bevont
Vágási iránySemleges
FokozatWK1
Felírt kör1 / 4 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatot80 fok paralelogramma
Helyezze be a méretet6
Helyezze be a vastagságot0.093 "
ISO számCCGT060204-PM2WK1
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek száma2
Orr sugara0.015 "
GereblyePozitív
Enyhítési szög7 fok
StílusCCGT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)1.09
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (igen)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számBevonatFokozatOrr sugaraÁr
WALTER TOOLS CCGT060201-PM2 WK1 keményfém esztergabetét alumínium | AF9MQF 30FL11 CCGT060201-PM2 WK1CCGT2 (1.5) 0.2-PM2Nem bevontWK10.003 "€13.37
WALTER TOOLS CCGT060202-PM2 WXN10 keményfém esztergabetét alumínium | AF9MQL 30FL16 CCGT060202-PM2 WXN10CCGT2 (1.5) .5-PM2PVDOSZ100.007 "€34.13
WALTER TOOLS CCGT060204-PM2 WXN10 keményfém esztergabetét alumínium | AF9MQQ 30FL20 CCGT060204-PM2 WXN10CCGT2 (1.5) 1-PM2PVDOSZ100.015 "€33.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS CCGT060204-PM2 WK1 keményfém esztergabetét alumínium
€13.37 /Mértékegység