Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS ADMT120408R-G56 WKP35S Carbide Mill Insert Admt120408rg56wkp35s | AD4YVW 44R609

WALTER TOOLS ADMT120408R-G56 WKP35S keményfém maróbetét Admt120408rg56wkp35s

Raktáron
Tétel: AD4YVW Típus: ADMT120408R-G56 WKP35SKereszthivatkozás: 44R609

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró betét
ANSI számADMT120408R-G56 WKP35S
Chip BreakerG56
BevonatCVD
Vágási irányJobb
FokozatWKP35S
Felírt kör0.331 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotRombikus
Helyezze be a vastagságot0.187 "
Felszerelési stílusCsavar tartva
Élek száma2
Orr sugara0.031 "
Gereblye15 fok
StílusPozitív
Munkadarab anyagaAcél, öntöttvas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)0.28
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellOrr sugaraANSI számChip BreakerMunkadarab anyagaBevonatVágási irányFokozatFelírt körÁr
WALTER TOOLS ADGT0803PER-D51 WKP25S keményfém maróbetét Adgt0803perd51wkp25s | AD4YPP 44R274 ADGT0803PER-D51 WKP25S0.016 "ADGT0803PER-D51 WKP25SD51Öntöttvas, AcélCVDJobbWKP25S0.266 "€43.00
WALTER TOOLS ADGT0803PER-D51 WKP35S keményfém maróbetét Adgt0803perd51wkp35s | AD4YPQ 44R276 ADGT0803PER-D51 WKP35S0.016 "ADGT0803PER-D51 WKP35SD51Acél, öntöttvasCVDJobbWKP35S0.266 "€43.00
WALTER TOOLS ADGT10T3PER-D67 WKP35S keményfém maróbetét Adgt10t3perd67wkp35s | AD4YPY 44R313 ADGT10T3PER-D67 WKP35S0.031 "ADGT10T3PER-D67 WKP35SD67Acél, öntöttvasCVDJobbWKP35S0.285 "€45.39
WALTER TOOLS ADGT1204PER-D51 WKP25S keményfém maróbetét Adgt1204perd51wkp25s | AD4YQE 44R331 ADGT1204PER-D51 WKP25S0.031 "ADGT1204PER-D51 WKP25SD51Öntöttvas, AcélCVDJobbWKP25S0.331 "€46.28
WALTER TOOLS ADGT1204PER-D51 WKP35S keményfém maróbetét Adgt1204perd51wkp35s | AD4YQF 44R333 ADGT1204PER-D51 WKP35S0.031 "ADGT1204PER-D51 WKP35SD51Acél, öntöttvasCVDJobbWKP35S0.331 "€46.28
WALTER TOOLS ADGT1204PER-D56 WKP25S keményfém maróbetét Adgt1204perd56wkp25s | AD4YQG 44R337 ADGT1204PER-D56 WKP25S0.031 "ADGT1204PER-D56 WKP25SD56Öntöttvas, AcélCVDJobbWKP25S0.331 "€46.28
WALTER TOOLS ADGT1204PER-D56 WKP35S keményfém maróbetét Adgt1204perd56wkp35s | AD4YQH 44R339 ADGT1204PER-D56 WKP35S0.031 "ADGT1204PER-D56 WKP35SD56Acél, öntöttvasCVDJobbWKP35S0.331 "€50.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS ADMT120408R-G56 WKP35S keményfém maróbetét Admt120408rg56wkp35s
€40.16 /Mértékegység