Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS A6785TFP-3.5 hűtőfolyadék adagolású fúró 3.5mm 140 keményfém | AF8WVQ 29HT88

WALTER TOOLS A6785TFP-3.5 hűtőfolyadék adagolású fúró, 3.5 mm-es 140 keményfém

Raktáron
Tétel: AF8WVQ Típus: A6785TFP-3.5Kereszthivatkozás: 29HT88
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
€603.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.137 "
Dimenzió típusaMetric
befejezTFP – TiNAl
Fuvola hossza92mm
FokozatK30F
Lista számaA3382
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz134 mm
Pont szöge140 fok
Pont típusaÖnközpontú
Shank Dia.6mm
Méret3.5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8466100130

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
WALTER TOOLS A6785TFP-1/8IN hűtőfolyadék adagolású fúró 3.175mm 140 keményfém | AF8WVP 29HT87 A6785TFP-1 / 8IN0.125 "Töredékes hüvelyk92mm134 mm6mm3.175mm€644.39
WALTER TOOLS A6785TFP-5/32IN hűtőfolyadék adagolású fúró 3.969mm 140 keményfém | AF8WVT 29HT90 A6785TFP-5 / 32IN0.156 "Töredékes hüvelyk92mm134 mm6mm3.969mm€609.32
WALTER TOOLS A6785TFP-4 hűtőfolyadék adagolású fúró 4mm 140 keményfém | AF8WVU 29HT91 A6785TFP-40.157 "Metric92mm134 mm6mm4mm€606.63
WALTER TOOLS A6785TFP-1/4IN hűtőfolyadék adagolású fúró 6.35mm 140 keményfém | AF8WWE 29HU02 A6785TFP-1 / 4IN0.250 "Töredékes hüvelyk162mm20mm8mm6.35mm€712.12
WALTER TOOLS A6785TFP-16 hűtőfolyadék adagolású fúró 16mm 140 keményfém | AF8WXL 29HU31 A6785TFP-160.629 "Metric352mm404mm16mm16mm€1,102.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A6785TFP-3.5 hűtőfolyadék adagolású fúró, 3.5 mm-es 140 keményfém
€603.40 /Mértékegység