Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALDMANN 113261000-00641183 Munkalámpa, hattyúnyak, LED, 460 lm maximális fényerő, 5000K-Down Base, 100-240VAC | CU8CXU 482P50

WALDMANN 113261000-00641183 Task Light, Gooseneck, LED, 460 lm Max Brightness, 5000K-Down Base, 100 to 240VAC

Raktáron
Tétel: CU8CXU Modell: 113261000-00641183Kereszthivatkozás: 482P50
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
€708.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.61
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételPkg. Menny.Ár
WALDMANN 113260000-00641177 Munkalámpa, hattyúnyak, LED, 460 lm maximális fényerő, 5000K-Down Base, 22-26V DC | CU8CXV 482P48 113260000-00641177LED1€630.39
WALDMANN 113261000-00641180 Munkalámpa, hattyúnyak, LED, 490 lm maximális fényerő, 5000K-Down Base, 100-240VAC | CU8CXW 482P49 113261000-00641180LED1€708.21
WALDMANN 113260000-00641130 Munkalámpa, hattyúnyak, LED, 490 lm maximális fényerő, 5000K-Down Base, 22-26V DC | CU8CXX 482P47 113260000-00641130LED1€630.39
WALDMANN 408001403-00671626 konzolkészlet, konzol, 1.6 hüvelykes teljes hossz, konzolkészlet | CU8CYV 48RE52 408001403-00671626Konzolkészlet2€120.44
WALDMANN 408001402-00671623 Clip-on konzol, konzol, 2.5 hüvelykes teljes hossz, Clip-on konzol | CU8CYW 48RE53 408001402-00671623Zárójel1€63.83
WALDMANN 113259000-00641174 Szerszámgép lámpa, csuklós, LED, 460 lm Max Fényerő, 5000K, Lecsavarható talp, IP67 | CU8CYX 482P46 113259000-00641174Szerszámgép fény1€512.65
WALDMANN 113259000-00641127 Szerszámgép lámpa, csuklós, LED, 490 lm Max Fényerő, 5000K, Lecsavarható talp, IP67 | CU8CYY 482P45 113259000-00641127Szerszámgép fény1€484.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALDMANN 113261000-00641183 Task Light, Gooseneck, LED, 460 lm Max Brightness, 5000K-Down Base, 100 to 240VAC
€708.21 /Mértékegység