Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALDMANN 113067000-00580633 Gépi fény lineáris LED 21W 506 lm | AH2XTD 30PH54

WALDMANN 113067000-00580633 Gépi lámpa Lineáris LED 21W 506 lm

Raktáron
Cikkszám: AH2XTD Modell: 113067000-00580633Kereszthivatkozás: 30PH54
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
€1,179.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris szerszámgép fény
Átlagos élet60,000 óra.
BallasztNincs előtét
Vezetékhossz16 láb.
Vezeték típusaPUR
Lámpa típusaLED
Lumens506
Szerelési típusZárójel
Dia kívül.2.75 "
Teljes hossz22.2 "
CsőanyagAlumínium
Feszültség100-240 VAC
Watts21

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4948
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)85.09
Hajószélesség (cm)10.67
Származási országDE

Termék részletek:

    • Szerszámgép fény típusa: Lineáris szerszámgép fény

Termékváltozatok

TermékekModellLumensTeljes hosszWattsÁr
WALDMANN 113051000-00580582 Gépi fény lineáris LED 15W 340 lm | AH2XTB 30PH52 113051000-0058058234014.5 "15€932.33
WALDMANN 113059000-00580606 Gépi lámpa Lineáris LED 21W 506 lm | AH2XTC 30PH53 113059000-0058060650620.1 "21€1,009.93
WALDMANN 113075000-00580657 Gépi fény lineáris LED 27W 657 lm | AH2XTE 30PH55 113075000-0058065765725.6 "27€1,202.03
WALDMANN 113079000-00580669 Gépi fény lineáris LED 20W 444 lm | AH2XTF 30PH56 113079000-0058066944431.1 "20€1,264.30
WALDMANN 113083000-00580684 Gépi lámpa Lineáris LED 26W 597 lm | AH2XTG 30PH57 113083000-0058068459742.1 "26€1,437.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALDMANN 113067000-00580633 Gépi lámpa Lineáris LED 21W 506 lm
€1,179.41 /Mértékegység