WAHL DSXPA400632104 Hőelemes szonda K típusú 4 hüvelykes AF6JNP 19RU74

WAHL DSXPA400632104 hőelem szonda K típusú hossz 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF6JNP Típus: DSXPA400632104Kereszthivatkozás: 19RU74

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€337.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőelem szonda
Pontosság+/- 2 fok / 530 fok F: +/- 1.1 fok / 277 fok C: 0.375 per R 530 fok F (277 fok C)
Vonalhossz12 ft.
Vonal anyagaPáncélozott
Szonda csatlakozóGyors kapcsolat
Szonda Dia.1 / 4 "
Szonda hossza4"
Szonda anyaga316 Stainless Steel
Folyamatkapcsolat1/2 "NPT, kompressziós szerelvény
Érzékelő típusK hőelem
Temp. Hatótávolság-109 foktól 900 fokig
Huzalhossz10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód9025900000

Termék részletek:

    • Almárka: DIGI-STEM

Termékváltozatok

TermékekModellVonal anyagaSzonda csatlakozóSzonda hosszaFolyamatkapcsolatHuzalhosszÁr
WAHL DSTPA1213212 hőelemes szonda, K típusú, 12 hüvelykes | AA8RXV 19RU69 DSTPA1213212-Csupasz vezeték12 "1/2 "NPT, kompressziós szerelvény10 "€184.42
WAHL DSTPA420632112 hőelemes szonda K típusú 12 hüvelykes AF6JNF 19RU65 DSTPA420632112PVCGyors kapcsolat12 "1/2 NPT, kompressziós szerelvény144 "€326.77
WAHL DSTPA1223204 Hőelemes szonda K típus, 4 hüvelyk | AF6JNG 19RU66 DSTPA1223204-Csupasz vezeték4"1/2 "NPT, kompressziós szerelvény10 "€200.44
WAHL DSTPA1223206 Hőelemes szonda K típus, 6 hüvelyk | AF6JNH 19RU67 DSTPA1223206-Csupasz vezeték6"1/2 "NPT, kompressziós szerelvény10 "€200.44
WAHL DSTPA1223209 Hőelemes szonda, K típus, 9 hüvelyk | AF6JNJ 19RU68 DSTPA1223209-Csupasz vezeték9"1/2 "NPT, kompressziós szerelvény10 "€200.44
WAHL DSTPA1213224 Hőelemes szonda K típusú, 24 hüvelykes AF6JNK 19RU70 DSTPA1213224-Csupasz vezeték24 "1/2 "NPT, kompressziós szerelvény10 "€216.38
WAHL DSTPA420632109 Hőelemes szonda K típusú 9 hüvelykes AF6JNL 19RU71 DSTPA420632109PáncélozottGyors kapcsolat9"1/2 "NPT, kompressziós szerelvény10 "€326.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WAHL DSXPA400632104 hőelem szonda K típusú hossz 4 hüvelyk
€337.18 /Mértékegység