WAHL DST507A21303B Rtd szonda hossza 3-1/2 hüvelyk | AF6JNV 19RU79

WAHL DST507A21303B Rtd szonda hossza 3-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF6JNV Típus: DST507A21303BKereszthivatkozás: 19RU79

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€427.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRTD szonda
Pontosság+/- 0.15 C fok
Szonda csatlakozóCsupasz vezeték
Szonda Dia.5/8 szár, 7/16 "kúpos izzó"
Szonda hossza3.5 "
Szonda anyaga304 Stainless Steel
Folyamatkapcsolat1-1 / 4 x 18 NEF2 forgó anyacsavar
Érzékelő típusRTD
Temp. Hatótávolság-76 foktól 40 fokig
Huzalhossz10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód9025900000

Termék részletek:

    • Almárka: DIGI-STEM

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WAHL DST507A21303B Rtd szonda hossza 3-1/2 hüvelyk
€427.20 /Mértékegység