Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VULCAN OS1421-750B szalagfűtés 240v 21 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC9MVX 3HM13

VULCAN OS1421-750B szalagfűtő 240v 21 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC9MVX Típus: OS1421-750BKereszthivatkozás: 3HM13
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
€103.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagfűtés
AnyagRozsdamentes acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret20 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz21 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyagaRozsdamentes acél
TerminálokEltolt
Feszültség240V
Watt sűrűség14 W / négyzetméter ban ben.
Watts750

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)53.85
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszWatt sűrűségÁr
VULCAN OS1223-750B szalagfűtés 1200 fokos F 23-3 / 4 hüvelyk hosszúságú AC9MPC 3HL66 OS1223-750B22.75 "23.75 "12 W / négyzetméter ban ben.€114.14
VULCAN OS1417-750B szalagfűtés 17-7 / 8 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC9MVW 3HM05 OS1417-750B16.875 "17.875 "16 W / négyzetméter ban ben.€104.83
VULCAN OS1430-750B szalagfűtés 30-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC9MWB 3HM33 OS1430-750B29.5 "30.5 "10 W / négyzetméter ban ben.€135.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VULCAN OS1421-750B szalagfűtő 240v 21 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€103.33 /Mértékegység