VULCAN HART 00-411551-000G1 Égőegység, Charbroiler, 4.6 x 26.2 x 3.05 hüvelyk Méret | AP3XNN

VULCAN HART 00-411551-000G1 Burner Assembly, Charbroiler, 4.6 x 26.2 x 3.05 Inch Size

Tétel: AP3XNN Modell: 00-411551-000G1
€483.09 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételégő
Magasság3.05 "
Hossz4.6 "
Szélesség26.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

Vulcan Hart 00-411551-000G1 burner assembly is a replacement part that can be used to replace malfunctioning or damaged burner assembly in charbroilers.

Jellemzők:

  • This unit provides an indirect heat source for the cooking surface, where most of the thermal energy is diffused by the overhead radiant element. The burner is lined with pin size holes that deliver gas through these tiny openings to distribute heat & flame across the broiler's surface.
  • It is compatible with models GHCB40C, GHCB44, GHMCB44, HCB040 and HCB1 gas broilers.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. How to replace a burner assembly?

A.

  • Remove the burner ceramics by carefully pushing up on the side and centre.
  • Remove the screw from the oven burner cover and allow the burner to cool.
  • Lift the rear of the burner assembly and remove it from the boiler.
  • Reverse the procedure to install a new burner assembly.

Q. What is a charbroiler?

A. A charbroiler is a cooking device that consists of a series of grates or ribs that can be heated to add a smokey, char-grilled flavour to various food materials, such as steak, chicken, fish, sandwiches and vegetables. It can operate at high temperatures of up to 500 degrees Fahrenheit.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
VULCAN HART 00-354519-00001 Égőegység | AP3VNC 00-354519-00001---€427.35
ajánlatkérés
VULCAN HART 00-356571-00002 Égőegység, 3.65 x 9.55 x 3.5 hüvelyk Méret | AP3VPT 00-356571-000023.5 "3.65 "9.55 "€1,465.59
ajánlatkérés
VULCAN HART 00-356576-00001 Égőegység | AP3VPU 00-356576-00001---€1,341.46
ajánlatkérés
VULCAN HART 00-410600-000G2 égőegység, 2.45 x 26.8 x 2.25 hüvelyk méret | AP3XFW 00-410600-000G22.25 "2.45 "26.8 "€165.56
ajánlatkérés
VULCAN HART 00-411084-00001 égőegység, bal | AP3XJH 00-411084-00001---€174.20
ajánlatkérés
VULCAN HART 00-411238-00001 égőegység, jobb | AP3XJP 00-411238-00001---€173.10
ajánlatkérés
VULCAN HART 00-412793-000G1 égőegység, 5 x 20.3 x 2.3 hüvelykes méret | AP3XTN 00-412793-000G12.3 "5"20.3 "€144.61
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VULCAN HART 00-411551-000G1 Burner Assembly, Charbroiler, 4.6 x 26.2 x 3.05 Inch Size
€483.09 /Mértékegység