VON DUPRIN 9975EO-F 4 26D Rim Heavy Satin Chrome Fits 4-3/4 Inch Width | AH9LMY 40JF43

VON DUPRIN 9975EO-F 4 26D felni nehéz szatén króm 4-3/4 hüvelyk szélességhez

Raktáron
Cikkszám: AH9LMY Modell: 9975EO-F 4 26DKereszthivatkozás: 40JF43

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,505.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorony
AjtókezelésNem kezes
Ajtó magassága120 "
Ajtó szélessége36 "
befejezSzatén króm
Tűz értékeltIgen
Megfelel a stílus szélességének4.75 "
Ajtóvastagsághoz1.75 "
Fokozat1
Zárolási típusHex Dogging
teljesítményNehéz szolgálat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)26.35
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elektromos / mechanikus: Mechanikus
    • Kilépés az eszköz típusából: Kilépés az eszközből

Termékváltozatok

TermékekModellZárolási típusAjtókezelésAjtó magasságaFeszültségAjtó szélességebefejezTűz értékeltMegfelel a stílus szélességénekÁr
VON DUPRIN 99EO US26D 4 99EO US26D 4 '-Nem kezes84 "-37–48 ”Szatén krómTűz értékelt-€2,648.96
VON DUPRIN 99EO US26D 3 Touchbar Rim Heavy Duty 99 Series | AE2EME 4WY59 99EO US26D 3Hex DoggingNem kezes84 "-30–36 ”Szatén krómNem tűzértékelt3 13 / 16 "€2,620.90
VON DUPRIN 2227EO-F-4-SP313 Felületi függőleges rúd szabványos 3-5/8 hüvelyk szélességhez illeszkedik | AH9LLP 40JF08 2227EO-F-4-SP313Kevesebb kutyázásNem kezes84 "-48 "Olajra dörzsölt bronzIgen3.625 "€1,846.97
VON DUPRIN 2227EO-F-4-SP28 Felületi függőleges rúd szabványos 3-5/8 hüvelyk szélességhez illeszkedik | AH9LLQ 40JF09 2227EO-F-4-SP28Kevesebb kutyázásNem kezes84 "-48 "FestettIgen3.625 "€1,823.89
VON DUPRIN 3327A-EO 4 26D felületű függőleges rúd, nehéz, 1-3/4 hüvelyk szélességhez illeszkedik | AH9LLU 40JF13 3327A-EO 4 26DHex DoggingNem kezes84 "-48 "Szatén krómNem1.75 "€4,995.59
VON DUPRIN 33A-EO 4 26D felületű függőleges rúd, nehéz, 1-3/4 hüvelyk szélességhez illeszkedik | AH9LLV 40JF14 33A-EO 4 26DHex DoggingNem kezes--48 "Szatén krómNem1.75 "€3,562.28
VON DUPRIN 8827EO-F-US10B Felületi függőleges rúd, nehéz, 2-1/2 hüvelyk szélességhez illeszkedik | AH9LLX 40JF16 8827EO-F-US10BKevesebb kutyázásNem kezes84 "-48 "Sötét bronzIgen2.5 "€6,990.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VON DUPRIN 9975EO-F 4 26D felni nehéz szatén króm 4-3/4 hüvelyk szélességhez
€4,505.46 /Mértékegység