Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VNE ROZSDAMENTES BALL-ACT-24VDC-4 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 24 VDC | AA6QTG 14N259

VNE STAINLESS BALL-ACT-24VDC-4 mágnesszelep levegőszabályozó szelep, 1/4 hüvelykes 24 VDC

Raktáron
Tétel: AA6QTG Modell: BALL-ACT-24VDC-4Kereszthivatkozás: 14N259
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
€480.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / rugó
Levegőszelep típusa4-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság14 fok és 122 fok F között
TestnevelésTest hordozva
Térfogat-együttható1.4
Elektromos kapcsolatok10mm, DIN csatlakozó
NEMA osztályozásNEMA 4
Teljes magasság1.5 "
Teljes hossz5.25 "
Teljes szélesség1.5 "
Pilóta kikötő mérete1 / 4 "NPT
Csőméret1 / 4 "
nyomás tartomány37-150 psi
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481200060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóTeljes hossznyomás tartományFeszültségÁr
VNE ROZSDAMENTES AV-SOL-120VAC-1.8 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac | AA6QTF 14N258 AV-SOL-120VAC-1.81.655/1/0235-150 psi120 VAC€592.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VNE STAINLESS BALL-ACT-24VDC-4 mágnesszelep levegőszabályozó szelep, 1/4 hüvelykes 24 VDC
€480.15 /Mértékegység